F.P.(エフ・ピー・ツール)
ショートリーマ
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
60
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
シャンク径d(Φmm)
3.0穴センタ
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965133
HB3.010
3.010
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965142
HB3.015
3.015
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965151
HB3.020
3.020
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965167
HB3.025
3.025
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965176
HB3.030
3.030
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965185
HB3.035
3.035
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965194
HB3.040
3.040
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965203
HB3.045
3.045
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965212
HB3.050
3.050
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965221
HB3.055
3.055
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965237
HB3.060
3.060
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965246
HB3.065
3.065
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965255
HB3.070
3.070
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965264
HB3.075
3.075
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965273
HB3.080
3.080
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965282
HB3.085
3.085
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965291
HB3.090
3.090
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965307
HB3.095
3.095
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965316
HB3.100
3.100
¥
8,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965325
HB3.105
3.105
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965334
HB3.110
3.110
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965343
HB3.115
3.115
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965352
HB3.120
3.120
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965361
HB3.125
3.125
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965377
HB3.130
3.130
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965386
HB3.135
3.135
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965395
HB3.140
3.140
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965404
HB3.145
3.145
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965413
HB3.150
3.150
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965422
HB3.155
3.155
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965431
HB3.160
3.160
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965447
HB3.165
3.165
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965456
HB3.170
3.170
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965465
HB3.175
3.175
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965474
HB3.180
3.180
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965483
HB3.185
3.185
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965492
HB3.190
3.190
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965501
HB3.195
3.195
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965517
HB3.200
3.200
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965526
HB3.205
3.205
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965535
HB3.210
3.210
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965544
HB3.215
3.215
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
49965553
HB3.220
3.220
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965562
HB3.225
3.225
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965571
HB3.230
3.230
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49965587
HB3.235
3.235
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965596
HB3.240
3.240
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965605
HB3.245
3.245
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49965614
HB3.250
3.250
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49965623
HB3.255
3.255
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ