F.P.(エフ・ピー・ツール)
ショートリーマ
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
65
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
内容量
1本
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
選択してください
5.000
5.005
5.010
5.015
5.020
5.025
5.030
5.035
5.040
5.045
5.050
5.055
5.060
5.065
5.070
5.075
5.080
5.085
5.090
5.095
5.100
5.105
5.110
5.115
5.120
5.125
5.130
5.135
5.140
5.145
5.150
5.155
5.160
5.165
5.170
5.175
5.180
5.185
5.190
5.195
5.200
5.205
5.210
5.215
5.220
5.225
5.230
5.235
5.240
5.245
5.250
5.255
5.260
5.265
5.270
5.275
5.280
5.285
5.290
5.295
5.300
5.305
5.310
5.315
5.320
5.325
5.330
5.335
5.340
5.345
5.350
5.355
5.360
5.365
5.370
5.375
5.380
5.385
5.390
5.395
5.400
5.405
5.410
5.415
5.420
5.425
5.430
5.435
5.440
5.445
5.450
5.455
5.460
5.465
5.470
5.475
5.480
5.485
5.490
5.495
5.500
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969114
HB5.000
5.000
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969123
HB5.005
5.005
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969132
HB5.010
5.010
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969141
HB5.015
5.015
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969157
HB5.020
5.020
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969166
HB5.025
5.025
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969175
HB5.030
5.030
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969184
HB5.035
5.035
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969193
HB5.040
5.040
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969202
HB5.045
5.045
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969211
HB5.050
5.050
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969227
HB5.055
5.055
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969236
HB5.060
5.060
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969245
HB5.065
5.065
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969254
HB5.070
5.070
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969263
HB5.075
5.075
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969272
HB5.080
5.080
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969281
HB5.085
5.085
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969297
HB5.090
5.090
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969306
HB5.095
5.095
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969315
HB5.100
5.100
¥
11,570
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969324
HB5.105
5.105
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969333
HB5.110
5.110
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969342
HB5.115
5.115
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969351
HB5.120
5.120
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969367
HB5.125
5.125
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969376
HB5.130
5.130
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969385
HB5.135
5.135
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969394
HB5.140
5.140
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
49969403
HB5.145
5.145
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969412
HB5.150
5.150
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969421
HB5.155
5.155
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969437
HB5.160
5.160
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969446
HB5.165
5.165
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969455
HB5.170
5.170
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969464
HB5.175
5.175
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969473
HB5.180
5.180
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969482
HB5.185
5.185
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969491
HB5.190
5.190
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969507
HB5.195
5.195
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969516
HB5.200
5.200
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969525
HB5.205
5.205
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969534
HB5.210
5.210
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969543
HB5.215
5.215
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969552
HB5.220
5.220
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969561
HB5.225
5.225
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969577
HB5.230
5.230
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49969586
HB5.235
5.235
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49969595
HB5.240
5.240
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49969604
HB5.245
5.245
¥
11,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ