F.P.(エフ・ピー・ツール)
ショートリーマ
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
70
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
シャンク径d(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49973113
HB7.000
7.000
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
49973122
HB7.005
7.005
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49973131
HB7.010
7.010
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49973147
HB7.015
7.015
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49973156
HB7.020
7.020
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49973165
HB7.025
7.025
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973174
HB7.030
7.030
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49973183
HB7.035
7.035
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973192
HB7.040
7.040
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49973201
HB7.045
7.045
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973217
HB7.050
7.050
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49973226
HB7.055
7.055
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973235
HB7.060
7.060
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973244
HB7.065
7.065
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973253
HB7.070
7.070
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973262
HB7.075
7.075
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
49973271
HB7.080
7.080
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973287
HB7.085
7.085
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973296
HB7.090
7.090
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973305
HB7.095
7.095
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973314
HB7.100
7.100
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49973323
HB7.105
7.105
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973332
HB7.110
7.110
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973341
HB7.115
7.115
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973357
HB7.120
7.120
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
49973366
HB7.125
7.125
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973375
HB7.130
7.130
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973384
HB7.135
7.135
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973393
HB7.140
7.140
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973402
HB7.145
7.145
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973411
HB7.150
7.150
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973427
HB7.155
7.155
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973436
HB7.160
7.160
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973445
HB7.165
7.165
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973454
HB7.170
7.170
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973463
HB7.175
7.175
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973472
HB7.180
7.180
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973481
HB7.185
7.185
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973497
HB7.190
7.190
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
49973506
HB7.195
7.195
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973515
HB7.200
7.200
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49973524
HB7.205
7.205
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973533
HB7.210
7.210
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973542
HB7.215
7.215
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973551
HB7.220
7.220
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973567
HB7.225
7.225
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973576
HB7.230
7.230
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973585
HB7.235
7.235
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973594
HB7.240
7.240
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
49973603
HB7.245
7.245
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
85日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ