曜日別特売

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)70内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全198種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49668552CB12.0312.0313012.03
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668561CB12.0412.0413012.04
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668577CB12.0512.0513012.05
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668586CB12.0612.0613012.06
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668595CB12.0712.0713012.07
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668604CB12.0812.0813012.08
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668613CB12.0912.0913012.09
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668622CB12.1012.1013012.10
38,120
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
49668631CB12.1112.1113012.11
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668647CB12.1212.1213012.12
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668656CB12.1312.1313012.13
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668665CB12.1412.1413012.14
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668674CB12.1512.1513012.15
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668683CB12.1612.1613012.16
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668692CB12.1712.1713012.17
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668701CB12.1812.1813012.18
45,740
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49668717CB12.1912.1913012.19
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668726CB12.2012.2013012.20
38,120
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668735CB12.2112.2113012.21
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668744CB12.2212.2213012.22
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668753CB12.2312.2313012.23
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668762CB12.2412.2413012.24
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668771CB12.2512.2513012.25
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668787CB12.2612.2613012.26
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668796CB12.2712.2713012.27
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668805CB12.2812.2813012.28
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668814CB12.2912.2913012.29
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668823CB12.3012.3013012.30
38,120
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668832CB12.3112.3113012.31
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668841CB12.3212.3213012.32
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668857CB12.3312.3313012.33
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668866CB12.3412.3413012.34
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668875CB12.3512.3513012.35
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668884CB12.3612.3613012.36
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668893CB12.3712.3713012.37
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668902CB12.3812.3813012.38
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668911CB12.3912.3913012.39
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668927CB12.4012.4013012.40
38,120
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668936CB12.4112.4113012.41
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668945CB12.4212.4213012.42
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668954CB12.4312.4313012.43
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668963CB12.4412.4413012.44
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668972CB12.4512.4513012.45
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668981CB12.4612.4613012.46
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49668997CB12.4712.4713012.47
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669006CB12.4812.4813012.48
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669015CB12.4912.4913012.49
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669024CB12.5012.5013012.50
38,120
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669033CB12.5112.5113012.51
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49669042CB12.5212.5213012.52
45,740
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする