F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
刃長l1(mm)
40
全長L(mm)
80
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
199
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49671447
CB2.92
2.92
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671456
CB2.93
2.93
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671465
CB2.94
2.94
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671474
CB2.95
2.95
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671483
CB2.96
2.96
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671492
CB2.97
2.97
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671501
CB2.98
2.98
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49671517
CB2.99
2.99
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671526
CB3.01
3.01
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49671535
CB3.02
3.02
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671544
CB3.03
3.03
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671553
CB3.04
3.04
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671562
CB3.05
3.05
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671571
CB3.06
3.06
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671587
CB3.07
3.07
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671596
CB3.08
3.08
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671605
CB3.09
3.09
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671614
CB3.10
3.10
¥
7,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671623
CB3.11
3.11
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671632
CB3.12
3.12
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671641
CB3.13
3.13
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671657
CB3.14
3.14
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671666
CB3.15
3.15
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671675
CB3.16
3.16
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671684
CB3.17
3.17
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671693
CB3.18
3.18
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671702
CB3.19
3.19
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671711
CB3.20
3.20
¥
7,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671727
CB3.21
3.21
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671736
CB3.22
3.22
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671745
CB3.23
3.23
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671754
CB3.24
3.24
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671763
CB3.25
3.25
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671772
CB3.26
3.26
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671781
CB3.27
3.27
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
49671797
CB3.28
3.28
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671806
CB3.29
3.29
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671815
CB3.30
3.30
¥
7,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671824
CB3.31
3.31
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671833
CB3.32
3.32
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671842
CB3.33
3.33
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671851
CB3.34
3.34
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671867
CB3.35
3.35
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671876
CB3.36
3.36
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671885
CB3.37
3.37
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671894
CB3.38
3.38
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671903
CB3.39
3.39
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671912
CB3.40
3.40
¥
7,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671921
CB3.41
3.41
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49671937
CB3.42
3.42
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ