曜日別特売

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全103種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49673443CB4.944.9440804.94
11,590
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673452CB4.954.9540804.95
11,590
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673461CB4.964.9640804.96
11,590
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673477CB4.974.9740804.97
11,590
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673486CB4.984.9840804.98
11,590
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673495CB4.994.9940804.99
11,590
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673504CB5.015.01501005.01
12,980
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49673513CB5.025.02501005.02
12,980
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
49673522CB5.035.03501005.03
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673531CB5.045.04501005.04
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673547CB5.055.05501005.05
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673556CB5.065.06501005.06
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673565CB5.075.07501005.07
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673574CB5.105.10501005.10
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673583CB5.115.11501005.11
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673592CB5.125.12501005.12
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673601CB5.135.13501005.13
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673617CB5.145.14501005.14
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673626CB5.155.15501005.15
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673635CB5.165.16501005.16
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673644CB5.175.17501005.17
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
49673653CB5.185.18501005.18
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673662CB5.195.19501005.19
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673671CB5.205.20501005.20
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673687CB5.215.21501005.21
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673696CB5.225.22501005.22
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673705CB5.235.23501005.23
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673714CB5.245.24501005.24
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673723CB5.255.25501005.25
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673732CB5.265.26501005.26
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673741CB5.275.27501005.27
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673757CB5.285.28501005.28
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673766CB5.295.29501005.29
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673775CB5.305.30501005.30
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673784CB5.315.31501005.31
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673793CB5.325.32501005.32
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
49673802CB5.335.33501005.33
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673811CB5.345.34501005.34
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673827CB5.355.35501005.35
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673836CB5.365.36501005.36
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673845CB5.375.37501005.37
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673854CB5.385.38501005.38
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673863CB5.395.39501005.39
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673872CB5.405.40501005.40
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673881CB5.415.41501005.41
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673897CB5.425.42501005.42
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673906CB5.435.43501005.43
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673915CB5.445.44501005.44
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
49673924CB5.455.45501005.45
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
49673933CB5.465.46501005.46
12,980
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする