曜日別特売

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)60全長L(mm)115材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全196種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
196種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49676471CB8.038.03
21,660
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49676487CB8.048.04
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676496CB8.058.05
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676505CB8.068.06
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676514CB8.078.07
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676523CB8.088.08
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676532CB8.098.09
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676541CB8.108.10
18,040
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676557CB8.118.11
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676566CB8.128.12
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676575CB8.138.13
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676584CB8.148.14
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676593CB8.158.15
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676602CB8.168.16
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676611CB8.178.17
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676627CB8.188.18
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676636CB8.198.19
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676645CB8.208.20
18,040
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
49676654CB8.218.21
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676663CB8.228.22
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676672CB8.238.23
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676681CB8.248.24
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676697CB8.258.25
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676706CB8.268.26
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676715CB8.278.27
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676724CB8.288.28
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676733CB8.298.29
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676742CB8.308.30
18,040
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676751CB8.318.31
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676767CB8.328.32
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676776CB8.338.33
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676785CB8.348.34
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676794CB8.358.35
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676803CB8.368.36
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676812CB8.378.37
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676821CB8.388.38
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676837CB8.398.39
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676846CB8.408.40
18,040
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676855CB8.418.41
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676864CB8.428.42
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676873CB8.438.43
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676882CB8.448.44
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676891CB8.458.45
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676907CB8.468.46
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676916CB8.478.47
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676925CB8.488.48
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676934CB8.498.49
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676943CB8.508.50
18,040
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676952CB8.518.51
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49676961CB8.528.52
21,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする