曜日別特売

超硬リーマ Rシリーズ

超硬リーマ Rシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49922381CR3.013.0140804
11,190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49922397CR3.023.0240804
11,190
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49922406CR3.033.0340804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49922415CR3.043.0440804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922424CR3.053.0540804
11,190
7,998
8,798(税込)
37日以内出荷
返品不可
49922433CR3.063.0640804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922442CR3.073.0740804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922451CR3.083.0840804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922467CR3.093.0940804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922476CR3.113.1140804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922485CR3.123.1240804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922494CR3.133.1340804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922503CR3.143.1440804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922512CR3.153.1540804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922521CR3.163.1640804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922537CR3.173.1740804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922546CR3.183.1840804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922555CR3.193.1940804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922564CR3.213.2140804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922573CR3.223.2240804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922582CR3.233.2340804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922591CR3.243.2440804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922607CR3.253.2540804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922616CR3.263.2640804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922625CR3.273.2740804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922634CR3.283.2840804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922643CR3.293.2940804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922652CR3.313.3140804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922661CR3.323.3240804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922677CR3.333.3340804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922686CR3.343.3440804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922695CR3.353.3540804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922704CR3.363.3640804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922713CR3.373.3740804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922722CR3.383.3840804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922731CR3.393.3940804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922747CR3.413.4140804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922756CR3.423.4240804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922765CR3.433.4340804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922774CR3.443.4440804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922783CR3.453.4540804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922792CR3.463.4640804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922801CR3.473.4740804
11,190
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922817CR3.483.4840804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922826CR3.493.4940804
11,190
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922835CR3.513.5140804
11,530
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922844CR3.523.5240804
11,530
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
49922853CR3.533.5340804
11,530
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922862CR3.543.5440804
11,530
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
49922871CR3.553.5540804
11,530
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする