曜日別特売

超硬リーマ Rシリーズ

超硬リーマ Rシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49924384CR5.235.23
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924393CR5.245.24
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924402CR5.255.25
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924411CR5.265.26
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924427CR5.275.27
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924436CR5.285.28
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924445CR5.295.29
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924454CR5.315.31
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924463CR5.325.32
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924472CR5.335.33
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924481CR5.345.34
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924497CR5.355.35
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924506CR5.365.36
15,890
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49924515CR5.375.37
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924524CR5.385.38
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924533CR5.395.39
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924542CR5.415.41
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924551CR5.425.42
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924567CR5.435.43
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924576CR5.445.44
15,890
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49924585CR5.455.45
15,890
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49924594CR5.465.46
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924603CR5.475.47
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924612CR5.485.48
15,890
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924621CR5.495.49
15,890
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49924637CR5.515.51
16,520
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49924646CR5.525.52
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924655CR5.535.53
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924664CR5.545.54
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924673CR5.555.55
16,520
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49924682CR5.565.56
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924691CR5.575.57
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924707CR5.585.58
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924716CR5.595.59
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924725CR5.615.61
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924734CR5.625.62
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924743CR5.635.63
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924752CR5.645.64
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924761CR5.655.65
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924777CR5.665.66
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924786CR5.675.67
16,520
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49924795CR5.685.68
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924804CR5.695.69
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924813CR5.715.71
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924822CR5.725.72
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924831CR5.735.73
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924847CR5.745.74
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924856CR5.755.75
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49924865CR5.765.76
16,520
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49924874CR5.775.77
16,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする