次亜塩素酸ナトリウム6%

次亜塩素酸ナトリウム6% - 兼一薬品工業次亜塩素酸ナトリウム6% - 兼一薬品工業
(15件のレビュー)

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。

用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に効果殺菌、抗菌成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。種別食品添加物、殺菌料漂白剤RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※酸と接触すると猛毒ガス(塩素ガス)を発生します。台所用洗剤や酸性物質(塩酸、食酢、酸性の住宅用洗浄剤など)が混入すると塩素ガスを発生して危険ですので、これらのものが混入しないようにご注意ください。
※目に入ると失明や視力低下を起こします。
※皮膚に付着すると炎症を起こします。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※横倒し厳禁。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12117875-1本(1000mL)8-4517-01
オープン
690
745(税込)
当日出荷
12117884-1個(20kg)8-4517-02
オープン
3,998
4,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 除菌
その他業種

室内でも屋外でも使えます。匂いが少ないのも良いです!
もう少しお安くなると嬉しいです。

対象商品 : 12117875
2024-03-20
用途: 消毒

リピート買いしてます。
急な開け閉めをすると蓋が割れやすいです。

対象商品 : 12117875
2023-01-26
用途: 安価な食品添加物の殺菌料として購入

安価な食品添加物の殺菌料を探して購入。手配も容易で量も多すぎず良い。

対象商品 : 12117875
2021-01-17
用途: 消毒
医療・福祉・介護関連業

蓋が割れるレビューが多かったので心配でしたが、特に問題なし。
次亜塩素酸ナトリウム以外に余計なものが入っていないので、自分の用途に向いている商品です。
使用期限がしっかり表示されているのもGOOD!

対象商品 : 12117875
2020-10-24
用途: 浴槽の衛生に使用
ライト・カーゴ運輸・通信業

ピューラックスを使っていましたが、同様の成分で安価でいい物が見つかって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 12117875
2019-10-27
用途: 食品の殺菌・吐しゃ物などの殺菌消毒
ワイビーラボ

次亜塩素酸ナトリウム以外含まれていないものを探していたので購入したが、他の方が言っているように蓋が粗悪すぎる。2回目閉めたら割れました。危険です。他の容器に入れ替える前提で商品を売っているのでしょうか?材質を変え、改善していただきたいです。

対象商品 : 12117884
2019-06-29
用途: 消毒
医療・福祉・介護関連業

薄めて使用しています。
キャップは常時塩素に触れていると劣化して漏れるので、
他の容器に入れるとき以外は触れないように納品される状態に
(上向き)しています。重量があるときは大変な作業ですが、減ってくればさほど大変ではありません。

対象商品 : 12117875
2019-05-31
用途: 消毒薬の作成

他の方もおっしゃるように、蓋にヒビが入ってくるのが難点です。
それ以外は、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする