衛生管理用アルコール

衛生管理用アルコール - 兼一薬品工業衛生管理用アルコール - 兼一薬品工業
(1件のレビュー)

主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。
調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。
エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。

用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に効果除菌、消臭成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3%使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。種別食品添加物、エタノール製剤保存方法室温RoHS指令(10物質対応)対応使用期限3年
注意
※人体にかかっても心配ありませんが、飲んだり人体に使用したりしないでください。
※水性ペンキ・ニスやラッカーを塗装した物、皮製品には使用しないでください。
※プラスチック製品に使用する場合は溶けるものがありますので、目立たないところで確認の上ご使用ください。
※目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、直ちに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
※荒れ性の人は、炊事用のゴム手袋をご使用ください。
※小児の手の届かないところに保管すること。
※誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
※火気を近づけないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12117918-1本(10L)
オープン
7,998
8,638(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12117927-1缶(18L)
オープン
11,980
12,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12117918
2018-09-26
用途: 害虫駆除
教育・研究機関

商品詳細で溶液の組成が分かりやすく書いてあったのでこちらを購入しました。早く来るので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする