曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)
刃長l1(mm)18全長L(mm)50材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全45種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49635232CG1.5551.555
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635241CG1.5651.565
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635257CG1.5751.575
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635266CG1.5851.585
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635275CG1.5951.595
3,540
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635284CG1.6051.605
3,540
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635293CG1.6151.615
3,540
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635302CG1.6251.625
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635311CG1.6351.635
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49635327CG1.6451.645
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635336CG1.6551.655
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635345CG1.6651.665
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635354CG1.6751.675
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635363CG1.6851.685
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635372CG1.6951.695
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635381CG1.7051.705
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635397CG1.7151.715
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635406CG1.7251.725
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635415CG1.7351.735
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635424CG1.7451.745
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635433CG1.7551.755
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635442CG1.7651.765
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635451CG1.7751.775
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635467CG1.7851.785
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635476CG1.7951.795
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635485CG1.8051.805
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635494CG1.8151.815
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635503CG1.8251.825
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635512CG1.8351.835
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635521CG1.8451.845
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635537CG1.8551.855
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635546CG1.8651.865
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635555CG1.8751.875
3,540
2,998
3,298(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635564CG1.8851.885
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635573CG1.8951.895
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635582CG1.9051.905
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
49635591CG1.9151.915
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635607CG1.9251.925
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635616CG1.9351.935
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635625CG1.9451.945
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635634CG1.9551.955
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635643CG1.9651.965
3,540
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635652CG1.9751.975
3,540
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635661CG1.9851.985
3,540
2,998
3,298(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49635677CG1.9951.995
3,540
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49635467
2018-11-19
用途: 穴あけ作業

穴の大きさが均一に開けられるのが作業効率の向上になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする