曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)45内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全201種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
201種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49637682CG11.08011.080
43,520
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49637691CG11.08511.085
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
49637707CG11.09011.090
43,520
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49637716CG11.09511.095
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637725CG11.10011.100
36,280
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49637734CG11.10511.105
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637743CG11.11011.110
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637752CG11.11511.115
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637761CG11.12011.120
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637777CG11.12511.125
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637786CG11.13011.130
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637795CG11.13511.135
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637804CG11.14011.140
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637813CG11.14511.145
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637822CG11.15011.150
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637831CG11.15511.155
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637847CG11.16011.160
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637856CG11.16511.165
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637865CG11.17011.170
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
49637874CG11.17511.175
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637883CG11.18011.180
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637892CG11.18511.185
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637901CG11.19011.190
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637917CG11.19511.195
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637926CG11.20011.200
36,280
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49637935CG11.20511.205
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637944CG11.21011.210
43,520
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49637953CG11.21511.215
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637962CG11.22011.220
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637971CG11.22511.225
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637987CG11.23011.230
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49637996CG11.23511.235
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638005CG11.24011.240
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638014CG11.24511.245
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638023CG11.25011.250
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
49638032CG11.25511.255
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638041CG11.26011.260
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638057CG11.26511.265
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638066CG11.27011.270
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638075CG11.27511.275
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
49638084CG11.28011.280
43,520
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
49638093CG11.28511.285
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638102CG11.29011.290
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638111CG11.29511.295
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638127CG11.30011.300
36,280
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49638136CG11.30511.305
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638145CG11.31011.310
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638154CG11.31511.315
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638163CG11.32011.320
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49638172CG11.32511.325
43,520
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする