曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49645696CG7.3807.3803580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645705CG7.3857.3853580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645714CG7.3907.3903580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645723CG7.3957.3953580
17,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49645732CG7.4057.4053580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645741CG7.4107.4103580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645757CG7.4157.4153580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645766CG7.4207.4203580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645775CG7.4257.4253580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645784CG7.4307.4303580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645793CG7.4357.4353580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645802CG7.4407.4403580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645811CG7.4457.4453580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645827CG7.4507.4503580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645836CG7.4557.4553580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645845CG7.4607.4603580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645854CG7.4657.4653580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645863CG7.4707.4703580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645872CG7.4757.4753580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645881CG7.4807.4803580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645897CG7.4857.4853580
17,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49645906CG7.4907.4903580
17,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49645915CG7.4957.4953580
17,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49645924CG7.5057.5053580
17,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49645933CG7.5107.5103580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645942CG7.5157.5153580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645951CG7.5207.5203580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645967CG7.5257.5253580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645976CG7.5307.5303580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49645985CG7.5357.5353580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49645994CG7.5407.5403580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646003CG7.5457.5453580
17,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49646012CG7.5507.5503580
17,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646021CG7.5557.5553580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49646037CG7.5607.5603580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646046CG7.5657.5653580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49646055CG7.5707.5703580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646064CG7.5757.5753580
17,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
49646073CG7.5807.5803580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646082CG7.5857.5853580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49646091CG7.5907.5903580
17,590
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646107CG7.5957.5953580
17,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49646116CG7.6057.6053580
20,220
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49646125CG7.6107.6103580
20,220
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646134CG7.6157.6153580
20,220
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49646143CG7.6207.6203580
20,220
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646152CG7.6257.6253580
20,220
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49646161CG7.6307.6303580
20,220
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49646177CG7.6357.6353580
20,220
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
49646186CG7.6407.6403580
20,220
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする