曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9刃長l1(mm)40内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全89種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
89種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49647692CG8.5158.515
23,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647701CG8.5258.525
23,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647717CG8.5358.535
23,080
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49647726CG8.5458.545
23,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647735CG8.5558.555
23,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647744CG8.5608.560
23,080
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647753CG8.5658.565
23,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647762CG8.5708.570
23,080
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647771CG8.5758.575
23,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647787CG8.5808.580
23,080
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647796CG8.5858.585
23,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647805CG8.5908.590
23,080
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647814CG8.5958.595
23,080
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49647823CG8.6058.605
26,160
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
49647832CG8.6108.610
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647841CG8.6158.615
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647857CG8.6208.620
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647866CG8.6258.625
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647875CG8.6308.630
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647884CG8.6358.635
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647893CG8.6408.640
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647902CG8.6458.645
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647911CG8.6508.650
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647927CG8.6558.655
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647936CG8.6608.660
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647945CG8.6658.665
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647954CG8.6708.670
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647963CG8.6758.675
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647972CG8.6808.680
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49647981CG8.6858.685
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49647997CG8.6908.690
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648006CG8.6958.695
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648015CG8.7058.705
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648024CG8.7108.710
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648033CG8.7158.715
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648042CG8.7208.720
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648051CG8.7258.725
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648067CG8.7308.730
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648076CG8.7358.735
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648085CG8.7408.740
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648094CG8.7458.745
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648103CG8.7508.750
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648112CG8.7558.755
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648121CG8.7608.760
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648137CG8.7658.765
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648146CG8.7708.770
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648155CG8.7758.775
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648164CG8.7808.780
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49648173CG8.7858.785
26,160
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49648182CG8.7908.790
26,160
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする