曜日別特売

超硬リーマーHシリーズ

超硬リーマーHシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全199種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
199種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49653457CH12.0012.001216035
24,590
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49653466CH12.0112.011216035
29,510
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49653475CH12.0212.021216035
29,510
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49653484CH12.0312.031216035
29,510
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49653493CH12.0412.041216035
29,510
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49653502CH12.0512.051216035
29,510
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49653511CH12.0612.061216035
29,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49653527CH12.0712.071216035
29,510
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49653536CH12.0812.081216035
29,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49653545CH12.0912.091216035
29,510
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49653554CH12.1012.101216035
24,590
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653563CH12.1112.1112.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653572CH12.1212.1212.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653581CH12.1312.1312.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653597CH12.1412.1412.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653606CH12.1512.1512.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653615CH12.1612.1612.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653624CH12.1712.1712.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653633CH12.1812.1812.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653642CH12.1912.1912.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653651CH12.2012.2012.516540
26,190
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653667CH12.2112.2112.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653676CH12.2212.2212.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653685CH12.2312.2312.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653694CH12.2412.2412.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653703CH12.2512.2512.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653712CH12.2612.2612.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653721CH12.2712.2712.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653737CH12.2812.2812.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653746CH12.2912.2912.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653755CH12.3012.3012.516540
26,190
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49653764CH12.3112.3112.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653773CH12.3212.3212.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653782CH12.3312.3312.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653791CH12.3412.3412.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653807CH12.3512.3512.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653816CH12.3612.3612.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653825CH12.3712.3712.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653834CH12.3812.3812.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653843CH12.3912.3912.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653852CH12.4012.4012.516540
26,190
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653861CH12.4112.4112.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653877CH12.4212.4212.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653886CH12.4312.4312.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653895CH12.4412.4412.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653904CH12.4512.4512.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653913CH12.4612.4612.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653922CH12.4712.4712.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653931CH12.4812.4812.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49653947CH12.4912.4912.516540
31,420
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする