曜日別特売

超硬リーマーHシリーズ

超硬リーマーHシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)内容量1本
全101種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49655444CH13.9913.991417040
44,280
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49655453CH14.0014.001417040
36,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49655462CH14.0114.011417040
44,280
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49655471CH14.0214.021417040
44,280
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49655487CH14.0314.031417040
44,280
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49655496CH14.0414.041417040
44,280
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49655505CH14.0514.051417040
44,280
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49655514CH14.0614.061417040
44,280
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
49655523CH14.0714.071417040
44,280
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
49655532CH14.0814.081417040
44,280
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
49655541CH14.0914.091417040
44,280
31,980
35,178(税込)
33日以内出荷
49655557CH14.1014.101417040
36,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655566CH14.1114.1114.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655575CH14.1214.1214.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655584CH14.1314.1314.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655593CH14.1414.1414.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655602CH14.1514.1514.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655611CH14.1614.1614.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655627CH14.1714.1714.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655636CH14.1814.1814.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655645CH14.1914.1914.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655654CH14.2014.2014.517545
40,350
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655663CH14.2114.2114.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655672CH14.2214.2214.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655681CH14.2314.2314.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655697CH14.2414.2414.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655706CH14.2514.2514.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
49655715CH14.2614.2614.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
49655724CH14.2714.2714.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
49655733CH14.2814.2814.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655742CH14.2914.2914.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655751CH14.3014.3014.517545
40,350
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655767CH14.3114.3114.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655776CH14.3214.3214.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655785CH14.3314.3314.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655794CH14.3414.3414.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655803CH14.3514.3514.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655812CH14.3614.3614.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655821CH14.3714.3714.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655837CH14.3814.3814.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655846CH14.3914.3914.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655855CH14.4014.4014.517545
40,350
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655864CH14.4114.4114.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655873CH14.4214.4214.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655882CH14.4314.4314.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655891CH14.4414.4414.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655907CH14.4514.4514.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655916CH14.4614.4614.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655925CH14.4714.4714.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49655934CH14.4814.4814.517545
48,430
35,980
39,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする