F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーHシリーズ
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49659461
CH4.00
4.00
4
60
20
超硬超微粒子
¥
11,440
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659477
CH4.01
4.01
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49659486
CH4.02
4.02
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659495
CH4.03
4.03
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659504
CH4.04
4.04
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659513
CH4.05
4.05
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659522
CH4.06
4.06
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659531
CH4.07
4.07
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
35日以内出荷
返品不可
49659547
CH4.08
4.08
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659556
CH4.09
4.09
4
60
20
超硬超微粒子
¥
13,730
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659565
CH4.10
4.10
4
60
20
超硬超微粒子
¥
11,440
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659574
CH4.11
4.11
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659583
CH4.12
4.12
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659592
CH4.13
4.13
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659601
CH4.14
4.14
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659617
CH4.15
4.15
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659626
CH4.16
4.16
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659635
CH4.17
4.17
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659644
CH4.18
4.18
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659653
CH4.19
4.19
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659662
CH4.20
4.20
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
12,590
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659671
CH4.21
4.21
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659687
CH4.22
4.22
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659696
CH4.23
4.23
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659705
CH4.24
4.24
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659714
CH4.25
4.25
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659723
CH4.26
4.26
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659732
CH4.27
4.27
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659741
CH4.28
4.28
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659757
CH4.29
4.29
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659766
CH4.30
4.30
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
12,590
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659775
CH4.31
4.31
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659784
CH4.32
4.32
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659793
CH4.33
4.33
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659802
CH4.34
4.34
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659811
CH4.35
4.35
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659827
CH4.36
4.36
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659836
CH4.37
4.37
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659845
CH4.38
4.38
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659854
CH4.39
4.39
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659863
CH4.40
4.40
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
12,590
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659872
CH4.41
4.41
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659881
CH4.42
4.42
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
49659897
CH4.43
4.43
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659906
CH4.44
4.44
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659915
CH4.45
4.45
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659924
CH4.46
4.46
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49659933
CH4.47
4.47
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659942
CH4.48
4.48
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49659951
CH4.49
4.49
4.5穴センタ
75
20
超硬K10
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ