曜日別特売

超硬リーマーHシリーズ

超硬リーマーHシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49663467CH8.008.00812530
12,930
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663476CH8.018.01812530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663485CH8.028.02812530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663494CH8.038.03812530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663503CH8.048.04812530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663512CH8.058.05812530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663521CH8.068.06812530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663537CH8.078.07812530
15,510
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49663546CH8.088.08812530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663555CH8.098.09812530
15,510
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
49663564CH8.108.10812530
12,930
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663573CH8.118.118.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663582CH8.128.128.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663591CH8.138.138.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663607CH8.148.148.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663616CH8.158.158.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663625CH8.168.168.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663634CH8.178.178.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663643CH8.188.188.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663652CH8.198.198.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663661CH8.208.208.513530
12,930
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663677CH8.218.218.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663686CH8.228.228.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663695CH8.238.238.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663704CH8.248.248.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663713CH8.258.258.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663722CH8.268.268.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663731CH8.278.278.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663747CH8.288.288.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663756CH8.298.298.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663765CH8.308.308.513530
12,930
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663774CH8.318.318.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663783CH8.328.328.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663792CH8.338.338.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663801CH8.348.348.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663817CH8.358.358.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663826CH8.368.368.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663835CH8.378.378.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663844CH8.388.388.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663853CH8.398.398.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663862CH8.408.408.513530
12,930
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663871CH8.418.418.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663887CH8.428.428.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663896CH8.438.438.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663905CH8.448.448.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663914CH8.458.458.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663923CH8.468.468.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
49663932CH8.478.478.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663941CH8.488.488.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49663957CH8.498.498.513530
15,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする