超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)30内容量1本
全197種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
197種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49710744CE13.01513.01512
52,460
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49710753CE13.02013.02012
52,460
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49710762CE13.02513.02512
52,460
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49710771CE13.03013.03012
52,460
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49710787CE13.03513.03512
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
49710796CE13.04013.04012
52,460
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49710805CE13.04513.04512
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
49710814CE13.05013.05012
52,460
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49710823CE13.05513.05512
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710832CE13.06013.06012
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710841CE13.06513.06512
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710857CE13.07013.07012
52,460
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49710866CE13.07513.07512
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710875CE13.08013.08012
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710884CE13.08513.08512
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710893CE13.09013.09012
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710902CE13.09513.09512
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710911CE13.10013.10016
48,090
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49710927CE13.10513.10516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710936CE13.11013.11016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710945CE13.11513.11516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710954CE13.12013.12016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710963CE13.12513.12516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710972CE13.13013.13016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710981CE13.13513.13516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49710997CE13.14013.14016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711006CE13.14513.14516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711015CE13.15013.15016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711024CE13.15513.15516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711033CE13.16013.16016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711042CE13.16513.16516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711051CE13.17013.17016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711067CE13.17513.17516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711076CE13.18013.18016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711085CE13.18513.18516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711094CE13.19013.19016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711103CE13.19513.19516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711112CE13.20013.20016
48,090
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49711121CE13.20513.20516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711137CE13.21013.21016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711146CE13.21513.21516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711155CE13.22013.22016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711164CE13.22513.22516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711173CE13.23013.23016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711182CE13.23513.23516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711191CE13.24013.24016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711207CE13.24513.24516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711216CE13.25013.25016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711225CE13.25513.25516
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49711234CE13.26013.26016
52,460
36,980
40,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする