曜日別特売

超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全198種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49718785CE5.0055.00575
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49718794CE5.0105.01075
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49718803CE5.0155.01575
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49718812CE5.0205.02075
22,130
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49718821CE5.0255.02575
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49718837CE5.0305.03075
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49718846CE5.0355.03575
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49718855CE5.0405.04075
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49718864CE5.0455.04575
22,130
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
49718873CE5.0505.05075
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49718882CE5.0555.05575
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49718891CE5.0605.06075
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49718907CE5.0655.06575
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49718916CE5.0705.07075
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49718925CE5.0755.07575
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49718934CE5.0805.08075
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49718943CE5.0855.08575
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49718952CE5.0905.09075
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49718961CE5.0955.09575
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49718977CE5.1005.100100
20,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49718986CE5.1055.105100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49718995CE5.1105.110100
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49719004CE5.1155.115100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719013CE5.1205.120100
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49719022CE5.1255.125100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719031CE5.1305.130100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719047CE5.1355.135100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719056CE5.1405.140100
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
49719065CE5.1455.145100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719074CE5.1505.150100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719083CE5.1555.155100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719092CE5.1605.160100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719101CE5.1655.165100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719117CE5.1705.170100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719126CE5.1755.175100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719135CE5.1805.180100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719144CE5.1855.185100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719153CE5.1905.190100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719162CE5.1955.195100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719171CE5.2005.200100
20,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49719187CE5.2055.205100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719196CE5.2105.210100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719205CE5.2155.215100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719214CE5.2205.220100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719223CE5.2255.225100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719232CE5.2305.230100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719241CE5.2355.235100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719257CE5.2405.240100
22,130
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
49719266CE5.2455.245100
22,130
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
返品不可
49719275CE5.2505.250100
22,130
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする