超硬リーマーEシリーズ

超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長l1(mm)25被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)8内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49722766CE7.0007.000110
24,920
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49722775CE7.0057.005110
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49722784CE7.0107.010110
29,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49722793CE7.0157.015110
29,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49722802CE7.0207.020110
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49722811CE7.0257.025110
29,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49722827CE7.0307.030110
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49722836CE7.0357.035110
29,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49722845CE7.0407.040110
29,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49722854CE7.0457.045110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722863CE7.0507.050110
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49722872CE7.0557.055110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722881CE7.0607.060110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722897CE7.0657.065110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722906CE7.0707.070110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722915CE7.0757.075110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722924CE7.0807.080110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722933CE7.0857.085110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722942CE7.0907.090110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722951CE7.0957.095110
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722967CE7.1007.100125
27,410
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
49722976CE7.1057.105125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722985CE7.1107.110125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49722994CE7.1157.115125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723003CE7.1207.120125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723012CE7.1257.125125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723021CE7.1307.130125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723037CE7.1357.135125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723046CE7.1407.140125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723055CE7.1457.145125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723064CE7.1507.150125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723073CE7.1557.155125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723082CE7.1607.160125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723091CE7.1657.165125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723107CE7.1707.170125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723116CE7.1757.175125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723125CE7.1807.180125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723134CE7.1857.185125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723143CE7.1907.190125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723152CE7.1957.195125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723161CE7.2007.200125
27,410
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49723177CE7.2057.205125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723186CE7.2107.210125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723195CE7.2157.215125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723204CE7.2207.220125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723213CE7.2257.225125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723222CE7.2307.230125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723231CE7.2357.235125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723247CE7.2407.240125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
49723256CE7.2457.245125
29,900
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする