超硬リーマーCシリーズ

超硬リーマーCシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全200種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49730764CC11.00011.00011525
22,220
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730773CC11.00511.00511525
23,250
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730782CC11.01011.01013025
24,260
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730791CC11.01511.01513025
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730807CC11.02011.02013025
24,260
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730816CC11.02511.02513025
24,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730825CC11.03011.03013025
24,260
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730834CC11.03511.03513025
24,260
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730843CC11.04011.04013025
24,260
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730852CC11.04511.04513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730861CC11.05011.05013025
24,260
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730877CC11.05511.05513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730886CC11.06011.06013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730895CC11.06511.06513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730904CC11.07011.07013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730913CC11.07511.07513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730922CC11.08011.08013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730931CC11.08511.08513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730947CC11.09011.09013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730956CC11.09511.09513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730965CC11.10011.10013025
24,260
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49730974CC11.10511.10513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730983CC11.11011.11013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49730992CC11.11511.11513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731001CC11.12011.12013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731017CC11.12511.12513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731026CC11.13011.13013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731035CC11.13511.13513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731044CC11.14011.14013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731053CC11.14511.14513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731062CC11.15011.15013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731071CC11.15511.15513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731087CC11.16011.16013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731096CC11.16511.16513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
49731105CC11.17011.17013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731114CC11.17511.17513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731123CC11.18011.18013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731132CC11.18511.18513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731141CC11.19011.19013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731157CC11.19511.19513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731166CC11.20011.20013025
24,260
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49731175CC11.20511.20513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731184CC11.21011.21013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731193CC11.21511.21513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731202CC11.22011.22013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
49731211CC11.22511.22513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731227CC11.23011.23013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731236CC11.23511.23513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731245CC11.24011.24013025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49731254CC11.24511.24513025
24,260
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする