F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーCシリーズ
材質
超硬K10
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃径公差(mm)
0~+0.005
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
217
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49734973
CC3.910
3.910
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49734982
CC3.915
3.915
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49734991
CC3.920
3.920
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735007
CC3.925
3.925
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735016
CC3.930
3.930
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735025
CC3.935
3.935
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735034
CC3.940
3.940
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735043
CC3.945
3.945
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735052
CC3.950
3.950
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735061
CC3.955
3.955
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735077
CC3.960
3.960
80
20
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735086
CC3.965
3.965
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735095
CC3.970
3.970
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735104
CC3.975
3.975
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735113
CC3.980
3.980
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735122
CC3.985
3.985
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735131
CC3.990
3.990
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735147
CC3.995
3.995
80
20
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735156
CC4.000
4.000
80
20
¥
5,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
49735165
CC4.005
4.005
80
20
¥
5,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735174
CC4.010
4.010
80
20
¥
5,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735183
CC4.015
4.015
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735192
CC4.020
4.020
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735201
CC4.025
4.025
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735217
CC4.030
4.030
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735226
CC4.035
4.035
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735235
CC4.040
4.040
80
20
¥
5,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735244
CC4.045
4.045
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735253
CC4.050
4.050
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735262
CC4.055
4.055
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735271
CC4.060
4.060
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735287
CC4.065
4.065
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735296
CC4.070
4.070
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735305
CC4.075
4.075
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735314
CC4.080
4.080
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735323
CC4.085
4.085
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735332
CC4.090
4.090
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735341
CC4.095
4.095
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
49735357
CC4.100
4.100
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735366
CC4.105
4.105
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735375
CC4.110
4.110
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735384
CC4.115
4.115
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735393
CC4.120
4.120
80
20
¥
5,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735402
CC4.125
4.125
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49735411
CC4.130
4.130
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735427
CC4.135
4.135
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735436
CC4.140
4.140
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735445
CC4.145
4.145
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49735454
CC4.150
4.150
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49735463
CC4.155
4.155
80
20
¥
5,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ