曜日別特売

超硬リーマーCシリーズ

超硬リーマーCシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49743145CC8.0008.00010025
14,160
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743154CC8.0058.00510025
15,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743163CC8.0108.01011525
15,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743172CC8.0158.01511525
15,560
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743181CC8.0208.02011525
15,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743197CC8.0258.02511525
15,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743206CC8.0308.03011525
15,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743215CC8.0358.03511525
15,560
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743224CC8.0408.04011525
15,560
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743233CC8.0458.04511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743242CC8.0508.05011525
15,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743251CC8.0558.05511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743267CC8.0608.06011525
15,560
9,998
10,998(税込)
102日以内出荷
返品不可
49743276CC8.0658.06511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743285CC8.0708.07011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
49743294CC8.0758.07511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743303CC8.0808.08011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743312CC8.0858.08511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743321CC8.0908.09011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743337CC8.0958.09511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743346CC8.1008.10011525
15,560
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743355CC8.1058.10511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743364CC8.1108.11011525
15,560
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
49743373CC8.1158.11511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743382CC8.1208.12011525
15,560
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49743391CC8.1258.12511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743407CC8.1308.13011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743416CC8.1358.13511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743425CC8.1408.14011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743434CC8.1458.14511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743443CC8.1508.15011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743452CC8.1558.15511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743461CC8.1608.16011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743477CC8.1658.16511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743486CC8.1708.17011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743495CC8.1758.17511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743504CC8.1808.18011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743513CC8.1858.18511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743522CC8.1908.19011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743531CC8.1958.19511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743547CC8.2008.20011525
15,560
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
49743556CC8.2058.20511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743565CC8.2108.21011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743574CC8.2158.21511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743583CC8.2208.22011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743592CC8.2258.22511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743601CC8.2308.23011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743617CC8.2358.23511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743626CC8.2408.24011525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49743635CC8.2458.24511525
15,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする