曜日別特売

超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR

超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR - OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR - OSG(オーエスジー)
刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全308種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
308種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689853WXS-CPR 1×R0.3×0°×1014超硬合金1050
7,940
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75690237WXS-CPR 2×R0.2×0°×2524超硬合金2570
8,370
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75690797WXS-CPR 3×R0.3×0°×3536超硬合金3580
12,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75690727WXS-CPR 3×R0.2×1°×5036超硬合金50100
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75690903WXS-CPR 3×R0.5×1°×5036超硬合金50100
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75688085WXS-CPR 0.2×R0.05×0°×0.50.24超硬コーティング-50
12,700
取扱い終了
代替品有
75688094WXS-CPR 0.2×R0.05×0°×10.24超硬コーティング-50
12,700
取扱い終了
代替品有
75688164WXS-CPR 0.3×R0.05×0°×10.34超硬合金150
12,200
取扱い終了
代替品有
75688173WXS-CPR 0.3×R0.05×0°×20.34超硬合金250
12,200
取扱い終了
代替品有
75688243WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×10.44超硬合金150
8,690
取扱い終了
代替品有
75688252WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×1.50.44超硬合金1.550
8,690
取扱い終了
代替品有
75688261WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×20.44超硬合金250
8,690
取扱い終了
代替品有
75688277WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×30.44超硬合金350
8,690
取扱い終了
代替品有
75688286WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×40.44超硬合金450
8,690
取扱い終了
代替品有
75688356WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×20.44超硬合金250
8,690
取扱い終了
代替品有
75688365WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×30.44超硬合金350
8,690
取扱い終了
代替品有
75688374WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×40.44超硬合金450
8,690
取扱い終了
代替品有
75688444WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×10.54超硬合金150
7,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
75688453WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×20.54超硬合金250
7,090
取扱い終了
代替品有
75688462WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×30.54超硬合金350
7,090
取扱い終了
代替品有
75688471WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×40.54超硬合金450
7,090
取扱い終了
代替品有
75688487WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×50.54超硬合金550
7,090
取扱い終了
代替品有
75688496WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×60.54超硬合金650
7,090
取扱い終了
代替品有
75688645WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×10.54超硬合金150
7,090
取扱い終了
代替品有
75688654WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×20.54超硬合金250
7,090
取扱い終了
代替品有
75688663WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×30.54超硬合金350
7,090
取扱い終了
代替品有
75688672WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×40.54超硬合金450
7,090
取扱い終了
代替品有
75688681WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×50.54超硬合金550
7,090
取扱い終了
代替品有
75688697WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×60.54超硬合金650
7,090
取扱い終了
代替品有
75688846WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×20.64超硬合金250
7,090
取扱い終了
代替品有
75688855WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×40.64超硬合金450
7,090
取扱い終了
代替品有
75688864WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×60.64超硬合金650
7,090
取扱い終了
代替品有
75688916WXS-CPR 0.8×R0.1×0°×40.84超硬合金450
8,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
75688925WXS-CPR 0.8×R0.1×0°×60.84超硬合金650
8,070
取扱い終了
代替品有
75688977WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×40.84超硬合金450
8,070
取扱い終了
代替品有
75688986WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×60.84超硬合金650
8,070
取扱い終了
代替品有
75688995WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×80.84超硬合金850
8,070
取扱い終了
代替品有
75689433WXS-CPR 1×R0.05×0°×414超硬合金450
7,430
取扱い終了
代替品有
75689442WXS-CPR 1×R0.05×0°×614超硬合金650
7,430
取扱い終了
代替品有
75689451WXS-CPR 1×R0.05×0°×814超硬合金850
7,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
75689415WXS-CPR 1×R0.05×0°×1014超硬合金1050
7,430
取扱い終了
代替品有
75689424WXS-CPR 1×R0.05×0°×1214超硬合金1250
7,430
取扱い終了
代替品有
75689573WXS-CPR 1×R0.1×0°×414超硬合金450
7,430
取扱い終了
代替品有
75689582WXS-CPR 1×R0.1×0°×614超硬合金650
7,430
取扱い終了
代替品有
75689591WXS-CPR 1×R0.1×0°×814超硬合金850
7,430
取扱い終了
代替品有
75689555WXS-CPR 1×R0.1×0°×1014超硬合金1050
7,430
取扱い終了
代替品有
75689564WXS-CPR 1×R0.1×0°×1214超硬合金1250
7,430
取扱い終了
代替品有
75689731WXS-CPR 1×R0.2×0°×414超硬合金450
7,430
取扱い終了
代替品有
75689747WXS-CPR 1×R0.2×0°×614超硬合金650
7,430
取扱い終了
代替品有
75689756WXS-CPR 1×R0.2×0°×814超硬合金850
7,430
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬エンドミル(コーナR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75688085WXS-CPR 0.2×R0.05×0°×0.577032823AE-CPR4-H 0.2×R0.05×0.5WXS-CPR 0.2×R0.05×0°×0.5 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77032823高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688094WXS-CPR 0.2×R0.05×0°×177032839AE-CPR4-H 0.2×R0.05×1WXS-CPR 0.2×R0.05×0°×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77032839高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688164WXS-CPR 0.3×R0.05×0°×177032918AE-CPR4-H 0.3×R0.05×1WXS-CPR 0.3×R0.05×0°×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77032918高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688173WXS-CPR 0.3×R0.05×0°×277032936AE-CPR4-H 0.3×R0.05×2WXS-CPR 0.3×R0.05×0°×2 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77032936高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688243WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×177033024AE-CPR4-H 0.4×R0.05×1WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033024高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688252WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×1.577033033AE-CPR4-H 0.4×R0.05×1.5WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×1.5 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033033高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688261WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×277033049AE-CPR4-H 0.4×R0.05×2WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×2 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033049高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688277WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×377033067AE-CPR4-H 0.4×R0.05×3WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×3 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033067高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688286WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×477033076AE-CPR4-H 0.4×R0.05×4WXS-CPR 0.4×R0.05×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033076高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688356WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×277033094AE-CPR4-H 0.4×R0.1×2WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×2 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033094高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688365WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×377033103AE-CPR4-H 0.4×R0.1×3WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×3 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033103高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688374WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×477033119AE-CPR4-H 0.4×R0.1×4WXS-CPR 0.4×R0.1×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033119高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688444WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×177033189AE-CPR4-H 0.5×R0.05×1WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033189高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688453WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×277033198AE-CPR4-H 0.5×R0.05×2WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×2 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033198高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688462WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×377033207AE-CPR4-H 0.5×R0.05×3WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×3 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033207高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688471WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×477033216AE-CPR4-H 0.5×R0.05×4WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033216高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688487WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×577033225AE-CPR4-H 0.5×R0.05×5WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×5 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033225高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688496WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×677033234AE-CPR4-H 0.5×R0.05×6WXS-CPR 0.5×R0.05×0°×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033234高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688645WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×177033243AE-CPR4-H 0.5×R0.1×1WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033243高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688654WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×277033259AE-CPR4-H 0.5×R0.1×2WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×2 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033259高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688663WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×377033268AE-CPR4-H 0.5×R0.1×3WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×3 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033268高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688672WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×477033277AE-CPR4-H 0.5×R0.1×4WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033277高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688681WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×577033286AE-CPR4-H 0.5×R0.1×5WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×5 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033286高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688697WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×677033295AE-CPR4-H 0.5×R0.1×6WXS-CPR 0.5×R0.1×0°×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033295高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688846WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×277033304AE-CPR4-H 0.6×R0.1×2WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×2 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033304高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688855WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×477033313AE-CPR4-H 0.6×R0.1×4WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033313高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688864WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×677033329AE-CPR4-H 0.6×R0.1×6WXS-CPR 0.6×R0.1×0°×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033329高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688916WXS-CPR 0.8×R0.1×0°×477033426AE-CPR4-H 0.8×R0.1×4WXS-CPR 0.8×R0.1×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033426高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688925WXS-CPR 0.8×R0.1×0°×677033435AE-CPR4-H 0.8×R0.1×6WXS-CPR 0.8×R0.1×0°×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033435高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688977WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×477033444AE-CPR4-H 0.8×R0.2×4WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033444高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688986WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×677033453AE-CPR4-H 0.8×R0.2×6WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033453高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75688995WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×877033469AE-CPR4-H 0.8×R0.2×8WXS-CPR 0.8×R0.2×0°×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033469高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689433WXS-CPR 1×R0.05×0°×477033496AE-CPR4-H 1×R0.05×4WXS-CPR 1×R0.05×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033496高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689442WXS-CPR 1×R0.05×0°×677033505AE-CPR4-H 1×R0.05×6WXS-CPR 1×R0.05×0°×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033505高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689451WXS-CPR 1×R0.05×0°×877033514AE-CPR4-H 1×R0.05×8WXS-CPR 1×R0.05×0°×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033514高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689415WXS-CPR 1×R0.05×0°×1077033523AE-CPR4-H 1×R0.05×10WXS-CPR 1×R0.05×0°×10 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033523高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689424WXS-CPR 1×R0.05×0°×1277033539AE-CPR4-H 1×R0.05×12WXS-CPR 1×R0.05×0°×12 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033539高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689573WXS-CPR 1×R0.1×0°×477033548AE-CPR4-H 1×R0.1×4WXS-CPR 1×R0.1×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033548高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689582WXS-CPR 1×R0.1×0°×677033557AE-CPR4-H 1×R0.1×6WXS-CPR 1×R0.1×0°×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033557高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689591WXS-CPR 1×R0.1×0°×877033566AE-CPR4-H 1×R0.1×8WXS-CPR 1×R0.1×0°×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033566高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689555WXS-CPR 1×R0.1×0°×1077033575AE-CPR4-H 1×R0.1×10WXS-CPR 1×R0.1×0°×10 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033575高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689564WXS-CPR 1×R0.1×0°×1277033584AE-CPR4-H 1×R0.1×12WXS-CPR 1×R0.1×0°×12 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033584高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689731WXS-CPR 1×R0.2×0°×477033593AE-CPR4-H 1×R0.2×4WXS-CPR 1×R0.2×0°×4 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033593高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689747WXS-CPR 1×R0.2×0°×677033609AE-CPR4-H 1×R0.2×6WXS-CPR 1×R0.2×0°×6 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033609高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75689756WXS-CPR 1×R0.2×0°×877033618AE-CPR4-H 1×R0.2×8WXS-CPR 1×R0.2×0°×8 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー) 77033618高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)1本
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする