曜日別特売

強力型メタルソー(ホモ処理品)

強力型メタルソー(ホモ処理品) - 岡崎精工
穴径d1(Φmm)25.4表面処理ホモ処理内容量1個
注意
※この商品は丸歯品です。
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
厚さT(mm)
ピッチP(mm)
刃型
ボス径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58246894HMMS100X010-P061001.06W45
10,300
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
58246912HMMS100X0111001.1-W45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58246937HMMS100X011-P061001.16W45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58246955HMMS100X0121001.2-W45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58246973HMMS100X012-P061001.26W45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58246991HMMS100X0131001.3-W45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247016HMMS100X013-P061001.36W45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247034HMMS100X0141001.4-W45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247052HMMS100X014-P061001.46W45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247077HMMS100X015-P061001.56BW45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247095HMMS100X0161001.6-BW45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247113HMMS100X016-P061001.66BW45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247131HMMS100X0171001.7-BW45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247156HMMS100X017-P061001.76BW45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247174HMMS100X0181001.8-BW45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247192HMMS100X018-P061001.86BW45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
58247217HMMS100X0191001.9-BW45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247235HMMS100X019-P061001.96BW45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247253HMMS100X020-P061002.06BW45
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247271HMMS100X0211002.1-BW45
10,100
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247296HMMS100X021-P061002.16BW45
11,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247314HMMS100X0221002.2-BW45
10,100
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247332HMMS100X022-P061002.26BW45
11,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247357HMMS100X0231002.3-BW45
10,100
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247375HMMS100X023-P061002.36BW45
11,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247393HMMS100X0241002.4-BW45
10,100
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247411HMMS100X024-P061002.46BW45
11,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247436HMMS100X025-P061002.56BW45
11,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247454HMMS100X0261002.6-BW45
10,700
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247472HMMS100X026-P061002.66BW45
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247497HMMS100X0271002.7-BW45
10,700
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247515HMMS100X027-P061002.76BW45
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247533HMMS100X0281002.8-BW45
10,700
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247551HMMS100X028-P061002.86BW45
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247576HMMS100X0291002.9-BW45
10,700
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247594HMMS100X029-P061002.96BW45
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247612HMMS100X030-P061003.06BW45
11,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247637HMMS125X0111251.1-W50
15,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247655HMMS125X011-P061251.16W50
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247673HMMS125X0121251.2-W50
15,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247691HMMS125X012-P061251.26W50
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247716HMMS125X0131251.3-W50
15,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247734HMMS125X013-P061251.36W50
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247752HMMS125X0141251.4-W50
15,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247777HMMS125X014-P061251.46W50
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247795HMMS125X0161251.6-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247813HMMS125X016-P061251.66BW50
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247831HMMS125X0171251.7-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247856HMMS125X017-P061251.76BW50
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247874HMMS125X0181251.8-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする