曜日別特売

ハンドリーマ (百分台)

ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工ハンドリーマ (百分台) - 岡崎精工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃内容量1本
全160種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
シャンク長l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58256904HRM3233.2340723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58256913HRM3243.2440723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58256922HRM3253.2540723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58256931HRM3263.2640723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58256947HRM3273.2740723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58256956HRM3283.2840723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58256965HRM3293.2940723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58256974HRM3313.3140723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58256983HRM3323.3240723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58256992HRM3333.3340723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257001HRM3343.3440723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257017HRM3353.3540723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257026HRM3363.3640723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257035HRM3373.3740723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58257044HRM3383.3840723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257053HRM3393.3940723.023
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257062HRM3413.4140753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58257071HRM3423.4240753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58257087HRM3433.4240753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257096HRM3443.4440753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257105HRM3453.4540753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
58257114HRM3463.4640753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257123HRM3473.4740753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257132HRM3483.4840753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257141HRM3493.4940753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257157HRM3513.5140753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58257166HRM3523.5240753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58257175HRM3533.5340753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257184HRM3543.5440753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257193HRM3553.5540753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58257202HRM3563.5640753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58257211HRM3573.5740753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257227HRM3583.5840753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58257236HRM3593.5940753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257245HRM3613.6140753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257254HRM3623.6240753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
58257263HRM3633.6340753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58257272HRM3643.6440753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257281HRM3653.6540753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58257297HRM3663.6640753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257306HRM3673.6740753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257315HRM3683.6840753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
58257324HRM3693.6940753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257333HRM3713.7140753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58257342HRM3723.7240753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257351HRM3733.7340753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257367HRM3743.7440753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58257376HRM3753.7540753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257385HRM3763.7640753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58257394HRM3773.7740753.526
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする