曜日別特売

強力型メタルソー(無処理品)

強力型メタルソー(無処理品) - 岡崎精工
穴径d1(Φmm)25.4内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
厚さT(mm)
ピッチP(mm)
刃型
ボス径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58247944MMS125X0211252.1-BW50
13,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247962MMS125X021-P061252.16BW50
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58247987MMS125X0221252.2-BW50
13,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248005MMS125X022-P061252.26BW50
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248023MMS125X0231252.3-BW50
13,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248041MMS125X023-P061252.36BW50
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248066MMS125X0241252.4-BW50
13,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248084MMS125X024-P061252.46BW50
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248102MMS125X0261252.6-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248127MMS125X026-P061252.66BW50
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248145MMS125X0271252.7-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248163MMS125X027-P061252.76BW50
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248181MMS125X0281252.8-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248206MMS125X028-P061252.86BW50
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
58248224MMS125X0291252.9-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248242MMS125X029-P061252.96BW50
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248267MMS075X010-P06751.06W35
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248285MMS075X011751.1-W35
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248303MMS075X011-P06751.16W35
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248321MMS075X012751.2-W35
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248346MMS075X012-P06751.26W35
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248364MMS075X013751.3-W35
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
58248382MMS075X013-P06751.36W35
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248407MMS075X014751.4-W35
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248425MMS075X014-P06751.46W35
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248443MMS075X015-P06751.56BW35
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248461MMS075X016751.6-BW35
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248486MMS075X016-P06751.66BW35
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248504MMS075X017751.7-BW35
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248522MMS075X017-P06751.76BW35
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248547MMS075X018751.8-BW35
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248565MMS075X018-P06751.86BW35
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248583MMS075X019751.9-BW35
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248601MMS075X019-P06751.96BW35
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248626MMS075X020-P06752.06BW35
5,900
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
58248644MMS075X021752.1-BW35
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248662MMS075X021-P06752.16BW35
6,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248687MMS075X022752.2-BW35
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248705MMS075X022-P06752.26BW35
6,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248723MMS075X023752.3-BW35
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248741MMS075X023-P06752.36BW35
6,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248766MMS075X024752.4-BW35
6,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248784MMS075X024-P06752.46BW35
6,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248802MMS075X025-P06752.56BW35
6,800
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248827MMS075X026752.6-BW35
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248845MMS075X026-P06752.66BW35
7,100
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248863MMS075X027752.7-BW35
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248881MMS075X027-P06752.76BW35
7,100
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248906MMS075X028752.8-BW35
6,400
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
58248924MMS075X028-P06752.86BW35
7,100
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする