曜日別特売

CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ

CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ - ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ - ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ - ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ - ダイヘン

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!
溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)
入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。
フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。
環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』

内容量1セット
注意
溶込み制御機能は短絡移行領域でのみ有効になります。低電圧ではご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650862ダイナオートXD500Ⅱ 延長10m仕様本体164、送給装置10454×701×859
1,006,800
719,800
791,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84180619ダイナオートXD500Ⅱ 延長無し仕様(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)164454×701×859(アイボルト含まず)
943,500
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180628ダイナオートXD500Ⅱ 5m延長仕様(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)164454×701×859(アイボルト含まず)
984,300
799,800
879,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180637ダイナオートXD500Ⅱ 15m延長仕様(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)164454×701×859(アイボルト含まず)
1,029,700
879,800
967,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
84180646ダイナオートXD500Ⅱ 20m延長仕様(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)164454×701×859(アイボルト含まず)
1,050,300
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする