インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C

インバータ制御式エアープラズマ切断機 M-1500C - ダイヘン

本体質量12kgのポータブル形で移動もラクラク
家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計です。
コンプレッサ内蔵タイプで出張工事やエアー源のない現場に最適です。
トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現します。

定格使用率(%)50セット内容電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151質量(kg)12ケーブル長(m)10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)15出力電流(A)15A(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※エンジン発電機をご使用の場合、定格容量の2倍以上の容量をご使用ください。
※ガソリン、石油、シンナー塗料など引火性の高いものや、可燃物の近くでの切断作業をしないでください。火災の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650905M-1500C
673,300
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする