曜日別特売

インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様

インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 - ダイヘン

IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現
AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。
使いやすさを考えた新設設計です。

仕様【アップスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ダウンスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ガスプリフロー時限(秒)】0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、【ガスアフタフロー時限(秒)】3~20、【アークスポット時限(秒)】0.2~5セット内容電源:AVP-300/トーチ:AW-26(8M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A質量(kg)56周波数(Hz)【パルス】低速:0.5~15、高速:10~500、【AC・DC切替】0.5~20(ハイブリッドTIG)外形寸法(mm)W376×D649×H613電流(A)【初期・クレータフィラ(TIGのみ)】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300制御方式【クレータ】有、無、反復 切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200出力電流(A)【AC・DCハイブリッド】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200相数三相定格入力(VA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650957インバーターエレコン300P トーチAW-26-8M
2,968,300
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする