曜日別特売

インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様

インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 - ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 - ダイヘン

IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現
AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。
使いやすさを考えた新設設計です。

質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
周波数(Hz)
電流(A)
制御方式
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650966インバーターエレコン300P トーチAW-18-8M電源:AVP-300、トーチ:AW-18(8M)/ケーブル・ホース:BAB-3501/ガス流量調整器:FR-1A【パルス】低速:0.5~15、高速:10~500、【AC・DC切替】0.5~20(ハイブリッドTIG)【初期・クレータフィラ(TIGのみ)】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300【クレータ】有、無、反復 切替式220/200
1,165,200
999,800
1,099,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
73272888インバーターエレコン300P トーチAW-18-4M電源:AVP-300/トーチ:AW-18(4M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1AAC・DC切替:0.5~20(ハイブリッドTIG)、パルス:低速:0.5~15、高速:10~500初期・クレータフィラ(TIGのみ)/ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200、DC:4~300クレータ:有、無、反復 切替式200/220
1,157,800
1,098,000
1,207,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする