ダイヘン
インバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機
定格使用率(%)
20
セット内容
電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A
寸法(mm)
210×385×395
質量(kg)
16
定格入力電圧(V)
単相 200/220
定格出力電流(A)
200
出力調整
AC15~190A/DC8~200A
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11650975
インバータミニエレコン200P
¥
849,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません