曜日別特売

インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様

インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 - ダイヘン

より使いやすく、段積みも可能です。
簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。
必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。
パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。
ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。
豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。

セット内容電源:VRTP-300/トーチ:AW-18(8M)/ケーブル・ホース:BAB-3501/ガス流量調整器:FR-1A仕様【アップスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ダウンスロープ時限(秒)】0.1~5.0、【ガスプリフロー時限(秒)】0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)、【ガスアフタフロー時限(秒)】3~20、【アークスポット時限(秒)】0.2~5質量(kg)43周波数(Hz)【パルス】0.5 ~ 15(低) 10 ~ 500(高)外形寸法(mm)W346×D555×H579制御方式【クレータ】「有」「無」「反復」機能切替式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180出力電流(A)【直流】TIG:4~300、手溶接:10~250、【交流】ハード:20~300、標準:10~300、ソフト:10~200冷却方式【トーチ】水冷相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40電流調整範囲(A)【出力】(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68内容量1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11651018インバーターアルゴ300P トーチAW-18-8M
1,063,300
729,800
802,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする