ハイパーお庭の虫コロリ

ハイパーお庭の虫コロリ - アース製薬ハイパーお庭の虫コロリ - アース製薬ハイパーお庭の虫コロリ - アース製薬ハイパーお庭の虫コロリ - アース製薬ハイパーお庭の虫コロリ - アース製薬ハイパーお庭の虫コロリ - アース製薬ハイパーお庭の虫コロリ - アース製薬ハイパーお庭の虫コロリ - アース製薬
(24件のレビュー)

誘って食べさせて撃滅
家のまわりや庭にまくだけで、ナメクジ・カタツムリ、ダンゴムシ・ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリなどのさまざまな害虫を誘引し、食べさせて駆除します。
ひと晩で効果を実感!
さまざまな害虫の食性に合わせて、緑色・茶色・赤色・黄色の4種の顆粒を食べやすいサイズにして混合しています。
まいた翌日から効果を実感できます。
(1)緑色顆粒:ナメクジ・カタツムリが好きな成分を配合
(2)茶色顆粒:ダンゴムシ・ワラジムシが好きな成分を配合
(3)赤色顆粒:ヤスデ・コオロギが好きな成分を配合
(4)黄色顆粒:ムカデ・アリが好きな成分を配合
まきやすいボトルで簡単処理
まきやすいボトルにたっぷり入っていますので、広い範囲の害虫を駆除できます。

有効成分メタアルデヒド、カルバリル適合害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリタイプ顆粒適合場所庭、家のまわり散布面積(m2)1m2あたり約2g有効期間約2ヶ月
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11997344-1本(700g)818-5038800256×130×70
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
11997335-1本(300g)828-5220390196×80×60
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 虫対策

温暖化で虫が増えているので。
ダンゴムシ用、ナメクジ用と分て撒くのも面倒なので
1回で済むなら助かるが、効果の程は夏になってから。

対象商品 : 11997344
2023-12-14
用途: 害虫駆除
ODEENサービス業

これを撒いてから直ぐに、地面を這う害虫の姿を見ることがなくなりました。
あらゆる害虫に効果があるので助かります。

対象商品 : 11997344
2024-05-07
用途: ダンゴムシ対策
MECCその他業種

大容量でこの価格に満足してます!
今後もリピートします!

対象商品 : 11997335
2023-05-13
用途: ガーデニング
サービス業

梅雨の時期までなめくじがうろうろしますが、これで安心です。蒔いておくだけで少なくなっているようです。

対象商品 : 11997344
2022-06-20
用途: 虫の駆除
その他業種

ふりふりした翌日から2,3日でダンゴ虫がすごい数で駆除されました。この勢いで蟻も駆除してくれると最高です。

対象商品 : 11997344
2022-06-02
用途: 家の周りの殺虫に使用
個人のお客様

今まで粉末状の物しか使った事が無かったのですが、この商品を見つけて買って見ました。使い易さは抜群です。目に見えての効果はまだわかりませんが楽しみです。期待大です。

2が参考にしています
2021-06-23
用途: 庭の虫対策
その他業種

ダンゴムシがゴロゴロ転がってるくらい効き目あります。ナメクジはまだちょっと見かける時も...減ってはきているようには思いますが様子みています。毛虫は今年見ていません。これから出てくるのかわかりませんがアリに関してはまだわかりません。
アリコロリも使っています。たまに花についてる時見かけるので今後様子見ます。
とにかくダンゴムシには効果大は間違いないです。
死んだダンゴムシは取らないとダメなのかが...気になっています。相当数で....

1が参考にしています
対象商品 : 11997335
2021-09-29
用途: 庭作業
農・林・水産業

庭にはダンゴムシやアリが沢山いて困っていました。この薬を撒いたが、効果覿面で虫が居なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする