チップ CGA

チップ CGA - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°逃げ角(度)30厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.005内容量1個
全40種類を絞り込む
厚さ(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41290812CGAL1504150 BNC30GBNC30G-4.76--
14,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41290837CGAL1504200 BNC30GBNC30G24.76--
14,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41290855CGAL1504250 BNC30GBNC30G-4.76--
15,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41290873CGAL1504300 BNC30GBNC30G-4.76--
15,500
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
41290891CGAL1504350 BNC30GBNC30G-4.76--
16,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41290916CGAL1504400 BNC30GBNC30G-4.76--
17,200
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41290934CGAL1504450 BNC30GBNC30G-4.76--
18,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41290952CGAL1506500 BNC30GBNC30G-6.35--
20,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41290977CGAL1506550 BNC30GBNC30G-6.35--
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41290995CGAL1506600 BNC30GBNC30G-6.35--
21,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41291013CGAR1504150 BNC30GBNC30G-4.76片面-
14,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41291031CGAR1504200 BNC30GBNC30G24.76片面-
14,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41291056CGAR1504250 BNC30GBNC30G-4.76片面-
15,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
41291074CGAR1504300 BNC30GBNC30G-4.76片面-
15,500
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
41291092CGAR1504350 BNC30GBNC30G-4.76片面-
16,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41291117CGAR1504400 BNC30GBNC30G-4.76片面-
17,200
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
41291135CGAR1504450 BNC30GBNC30G-4.76片面-
18,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41291153CGAR1506500 BNC30GBNC30G-6.35片面-
20,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41291171CGAR1506550 BNC30GBNC30G-6.35片面-
21,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41291196CGAR1506600 BNC30GBNC30G-6.35片面-
21,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41290803CGAL1504150 BN250BN250-4.76--
12,000
取扱い終了
41290821CGAL1504200 BN250BN25024.76--
12,100
取扱い終了
41290846CGAL1504250 BN250BN250-4.76--
12,300
取扱い終了
41290864CGAL1504300 BN250BN250-4.76--
12,900
取扱い終了
41290882CGAL1504350 BN250BN250-4.76--
13,600
取扱い終了
41290907CGAL1504400 BN250BN250-4.76--
14,300
取扱い終了
41290925CGAL1504450 BN250BN250-4.76--
15,400
取扱い終了
41290943CGAL1506500 BN250BN250-6.35--
16,400
取扱い終了
41290961CGAL1506550 BN250BN250-6.35--
17,300
取扱い終了
41290986CGAL1506600 BN250BN250-6.35--
18,100
取扱い終了
41291004CGAR1504150 BN250BN250-4.76片面-
12,000
取扱い終了
41291022CGAR1504200 BN250BN25024.76片面-
12,100
取扱い終了
41291047CGAR1504250 BN250BN250-4.76片面-
12,300
取扱い終了
41291065CGAR1504300 BN250BN250-4.76片面-
12,900
取扱い終了
41291083CGAR1504350 BN250BN250-4.76片面-
13,600
取扱い終了
41291101CGAR1504400 BN250BN250-4.76片面-
14,300
取扱い終了
41291126CGAR1504450 BN250BN250-4.76片面-
15,400
取扱い終了
41291144CGAR1506500 BN250BN250-6.35片面-
16,400
取扱い終了
41291162CGAR1506550 BN250BN250-6.35片面-
17,300
取扱い終了
41291187CGAR1506600 BN250BN250-6.35片面-
18,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする