住友電工ハードメタル
チップ TNMG
(1件のレビュー)
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41334614
TNMG160408N-MU AC530U
16.5
0.8
AC530U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41334623
TNMG160408N-MU AC630M
16.5
0.8
AC630M
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
41334641
TNMG160408N-MU AC810P
16.5
0.8
AC810P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41334657
TNMG160408N-MU AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
41334666
TNMG160408N-MU AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41334675
TNMG160408N-MX AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41334684
TNMG160408N-MX AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41334693
TNMG160408N-SE T1500A
16.5
0.8
T1500A
9.525
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
41334702
TNMG160408N-SE AC810P
16.5
0.8
AC810P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41334711
TNMG160408N-SE AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41334727
TNMG160408N-SE AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
41334736
TNMG160408N-SU AC510U
16.5
0.8
AC510U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41334745
TNMG160408N-SU AC520U
16.5
0.8
AC520U
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41334754
TNMG160408N-SU AC530U
16.5
0.8
AC530U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41334763
TNMG160408N-SU AC630M
16.5
0.8
AC630M
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41334781
TNMG160408N-SU AC810P
16.5
0.8
AC810P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41334797
TNMG160408N-SU AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
41334806
TNMG160408N-SU AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
41334815
TNMG160408N-SU T1500A
16.5
0.8
T1500A
9.525
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
41334842
TNMG160408N-SX AC810P
16.5
0.8
AC810P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41334851
TNMG160408N-SX AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41334867
TNMG160408N-SX AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41334876
TNMG160408N-SX T1500A
16.5
0.8
T1500A
9.525
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
41334903
TNMG160408N-UG AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
41334912
TNMG160408N-UG AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
41334921
TNMG160408N-UP AC510U
16.5
0.8
AC510U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41334937
TNMG160408N-UP AC520U
16.5
0.8
AC520U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41334946
TNMG160408N-UP AC530U
16.5
0.8
AC530U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41334955
TNMG160408N-UP AC630M
16.5
0.8
AC630M
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
41334964
TNMG160408N-UP AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41334973
TNMG160408N-UP AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41334991
TNMG160408N-UX AC810P
16.5
0.8
AC810P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41335007
TNMG160408N-UX AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41335016
TNMG160408N-UX AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41335043
TNMG160408N-UZ AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
41335052
TNMG160408N-UZ AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
41335061
TNMG160408R-HM AC830P
16.5
0.8
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
41335077
TNMG160408R-HM AC510U
16.5
0.8
AC510U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41335086
TNMG160408R-HM AC630M
16.5
0.8
AC630M
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
41335104
TNMG160408R-HM AC810P
16.5
0.8
AC810P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41335113
TNMG160408R-HM AC820P
16.5
0.8
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41335122
TNMG160408R-UM T1500A
16.5
0.8
T1500A
9.525
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
41335147
TNMG160412N-EX AC510U
16.5
1.2
AC510U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41335156
TNMG160412N-EX AC520U
16.5
1.2
AC520U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
41335165
TNMG160412N-EX AC530U
16.5
1.2
AC530U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
41335183
TNMG160412N-EX AC630M
16.5
1.2
AC630M
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
41335201
TNMG160412N-GE AC810P
16.5
1.2
AC810P
9.525
¥
11,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
41335217
TNMG160412N-GE AC820P
16.5
1.2
AC820P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
41335226
TNMG160412N-GE AC830P
16.5
1.2
AC830P
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41335244
TNMG160412N-GU AC520U
16.5
1.2
AC520U
9.525
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ