住友電工ハードメタル
チップ TNMG
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全93種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
22
27.5
厚さ(mm)
4.76
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
材質
選択してください
A30
AC410K
AC420K
AC510U
AC520U
AC630M
AC700G
AC810P
AC820P
AC830P
G10E
T1200A
T1500A
93種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41336233
TNMG220408N-GE AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336242
TNMG220408N-GE AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336251
TNMG220408N-GU AC810P
22
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336267
TNMG220408N-GU AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336276
TNMG220408N-GU AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336285
TNMG220408N-ME AC810P
22
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336294
TNMG220408N-ME AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336303
TNMG220408N-ME AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336312
TNMG220408N-MU AC510U
22
4.76
0.8
AC510U
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336321
TNMG220408N-MU AC520U
22
4.76
0.8
AC520U
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
41336346
TNMG220408N-MU AC810P
22
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336355
TNMG220408N-MU AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
41336364
TNMG220408N-MU AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336373
TNMG220408N-MX AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
41336382
TNMG220408N-MX AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
41336391
TNMG220408N-SE AC810P
22
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336407
TNMG220408N-SE AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336416
TNMG220408N-SE AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336425
TNMG220408N-SX AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41336434
TNMG220408N-SX AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336443
TNMG220408N-UG AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336452
TNMG220408N-UG AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
41336477
TNMG220408N-UP AC510U
22
4.76
0.8
AC510U
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
41336486
TNMG220408N-UP AC520U
22
4.76
0.8
AC520U
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336495
TNMG220408N-UP AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336504
TNMG220408N-UP AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
41336522
TNMG220408N-UX AC810P
22
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336531
TNMG220408N-UX AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336547
TNMG220408N-UX AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336574
TNMG220408N-UZ AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336583
TNMG220408N-UZ AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336592
TNMG220408N-UZ G10E
22
4.76
0.8
G10E
12.7
¥
15,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
41336601
TNMG220408R-HM AC630M
22
4.76
0.8
AC630M
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
41336626
TNMG220408R-HM AC810P
22
4.76
0.8
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
41336635
TNMG220408R-HM AC820P
22
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
41336644
TNMG220408R-HM AC830P
22
4.76
0.8
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336653
TNMG220408R-UM T1500A
22
4.76
0.8
T1500A
12.7
¥
16,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41336662
TNMG220412N-GE AC810P
22
4.76
1.2
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336671
TNMG220412N-GE AC820P
22
4.76
1.2
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336687
TNMG220412N-GE AC830P
22
4.76
1.2
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336696
TNMG220412N-GU AC810P
22
4.76
1.2
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336705
TNMG220412N-GU AC820P
22
4.76
1.2
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336714
TNMG220412N-GU AC830P
22
4.76
1.2
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336723
TNMG220412N-ME AC810P
22
4.76
1.2
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336732
TNMG220412N-ME AC820P
22
4.76
1.2
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
41336741
TNMG220412N-ME AC830P
22
4.76
1.2
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336766
TNMG220412N-MU AC810P
22
4.76
1.2
AC810P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
41336775
TNMG220412N-MU AC820P
22
4.76
1.2
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336784
TNMG220412N-MU AC830P
22
4.76
1.2
AC830P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
41336793
TNMG220412N-MX AC820P
22
4.76
1.2
AC820P
12.7
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ