取付バンド ユニバーサルタイプ(Φ18.0~40.0mm)

取付バンド ユニバーサルタイプ(Φ18.0~40.0mm) - CATEYE
(2件のレビュー)
適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200ブラック内容量1個
注意
※取り付けの際、別途ブラケットが必要となるモデルがあります。(モデルによりブラケットが異なります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11998744544-0892
250
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11998744
2021-07-21
用途: アルミやカーボンフレームの断面が異形なシートステーに、リフレクタを取リ着け用
むつよしコンサルタントオフィスサービス業

自転車の夜間走行において道路交通法を遵守するには、やっぱりリフレクター。
常時点灯赤色ランプでもいいのですが、電池切れが心配になります。
それで、アルミやカーボンフレームの断面が異形なシートステーに、
定番のリフレクタを取リ着けようとすると、円形ではないため巻きつけて止める
ことができません。そこで、この取付バンドユニバーサルタイプなのです。

対象商品 : 11998744
2019-01-15
用途: 自転車の整備

CAPTAIN STAG製反射板Y-4721をカーボンフレームに取り付けるため
本品とHP-5を購入しました。
反射板に付属する取り付けバンドはクロモリフレームなどの細い
シートステーに使えますが、カーボンフレームのステーは非円形で太く、
付属のバンドは短くて付きませんでした。
どちらのタイプも反射板とボルトで接する所に固定用ギザギザが有り
噛み合わせる様に出来ています。
シートステーにはHP-5で取り付けが可能に成り、
最大径φ40mmまで使える本品はシートポストへの取り付けに使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする