曜日別特売

ソリッドドリル DSW-DE3

ソリッドドリル DSW-DE3 - タンガロイ
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全100種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58041846DSW030-014-06DE3 AH725320626
9,050
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
58043842DSW080-029-08DE3 AH725841798
15,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041882DSW031-014-06DE3 AH7253.120626
9,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
58043885DSW081-035-10DE3 AH7258.1478910
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041925DSW032-014-06DE3 AH7253.220626
9,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
58043921DSW082-035-10DE3 AH7258.2478910
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58041961DSW033-014-06DE3 AH7253.320626
9,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
58043964DSW083-035-10DE3 AH7258.3478910
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042004DSW034-014-06DE3 AH7253.420626
9,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044007DSW084-035-10DE3 AH7258.4478910
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042047DSW035-014-06DE3 AH7253.520626
9,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044043DSW085-035-10DE3 AH7258.5478910
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042083DSW036-014-06DE3 AH7253.620626
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044086DSW086-035-10DE3 AH7258.6478910
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042126DSW037-014-06DE3 AH7253.720626
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044122DSW087-035-10DE3 AH7258.7478910
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042162DSW038-017-06DE3 AH7253.824666
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044165DSW088-035-10DE3 AH7258.8478910
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042205DSW039-017-06DE3 AH7253.924666
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044201DSW089-035-10DE3 AH7258.9478910
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58046213DSW152-045-16DE3 AH72515.26511516
23,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042241DSW040-017-06DE3 AH725424666
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044244DSW090-035-10DE3 AH7259478910
17,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042284DSW041-017-06DE3 AH7254.124666
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044287DSW091-035-10DE3 AH7259.1478910
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042327DSW042-017-06DE3 AH7254.224666
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044323DSW092-035-10DE3 AH7259.2478910
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042363DSW043-017-06DE3 AH7254.324666
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044366DSW093-035-10DE3 AH7259.3478910
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042406DSW044-017-06DE3 AH7254.424666
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044402DSW094-035-10DE3 AH7259.4478910
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042442DSW045-017-06DE3 AH7254.524666
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044445DSW095-035-10DE3 AH7259.5478910
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042485DSW046-017-06DE3 AH7254.624666
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044481DSW096-035-10DE3 AH7259.6478910
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042521DSW047-017-06DE3 AH7254.724666
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044524DSW097-035-10DE3 AH7259.7478910
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042564DSW048-020-06DE3 AH7254.828666
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044567DSW098-035-10DE3 AH7259.8478910
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042607DSW049-020-06DE3 AH7254.928666
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044603DSW099-035-10DE3 AH7259.9478910
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042643DSW050-020-06DE3 AH725528666
11,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044646DSW100-035-10DE3 AH72510478910
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042686DSW051-020-06DE3 AH7255.128666
12,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044682DSW101-040-12DE3 AH72510.15510212
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044716DSW102-040-12DE3 AH72510.25510212
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042722DSW052-020-06DE3 AH7255.228666
12,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044743DSW103-040-12DE3 AH72510.35510212
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58042765DSW053-020-06DE3 AH7255.328666
12,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58044777DSW104-040-12DE3 AH72510.45510212
19,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする