曜日別特売

ドリル コートHS S柄 AGPLSD

ドリル コートHS S柄 AGPLSD - NACHI(不二越)
材質HSS-CO内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02380902AGPLSD9.1X3209.12203209.1
35,590
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
02380918AGPLSD9.1X4109.12804109.1
58,050
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02380927AGPLSD9.2X1759.21151759.2
23,440
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02380936AGPLSD9.2X2509.21752509.2
30,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02380945AGPLSD9.2X3209.22203209.2
35,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02380954AGPLSD9.2X4109.22804109.2
58,050
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02380963AGPLSD9.3X1759.31151759.3
23,440
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02380972AGPLSD9.3X2509.31752509.3
30,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02380988AGPLSD9.3X3209.32203209.3
35,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02380997AGPLSD9.3X4109.32804109.3
58,050
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381006AGPLSD9.4X1759.41151759.4
23,440
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381015AGPLSD9.4X2509.41752509.4
30,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381024AGPLSD9.4X3209.42203209.4
35,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381033AGPLSD9.4X4109.42804109.4
58,050
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381076AGPLSD9.5X4109.52804109.5
55,070
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381085AGPLSD9.6X1849.61211849.6
26,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381094AGPLSD9.6X2659.61852659.6
34,740
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381103AGPLSD9.6X3409.62353409.6
39,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381112AGPLSD9.6X4309.62954309.6
64,840
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381128AGPLSD9.7X1849.71211849.7
26,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381137AGPLSD9.7X2659.71852659.7
34,740
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381146AGPLSD9.7X3409.72353409.7
39,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381155AGPLSD9.7X4309.72954309.7
64,840
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381164AGPLSD9.8X1849.81211849.8
26,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381173AGPLSD9.8X2659.81852659.8
34,740
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381182AGPLSD9.8X3409.82353409.8
39,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381198AGPLSD9.8X4309.82954309.8
64,840
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381207AGPLSD9.9X1849.91211849.9
26,140
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381216AGPLSD9.9X2659.91852659.9
34,740
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381225AGPLSD9.9X3409.92353409.9
39,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381234AGPLSD9.9X4309.92954309.9
64,840
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381243AGPLSD9X17591151759
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
02381252AGPLSD9X25091752509
20,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
02381268AGPLSD9X32092203209
24,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
02381277AGPLSD9X41092804109
49,370
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02381042AGPLSD9.5X175-1151759.5
14,270
取扱い終了
02381058AGPLSD9.5X250-1752509.5
18,290
取扱い終了
02381067AGPLSD9.5X320-2203209.5
21,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02381042AGPLSD9.5X17508653863AGPLSD9.5×175AGPLSD9.5X175 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653863AGパワーロングドリルNACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
02381058AGPLSD9.5X25008653872AGPLSD9.5×250AGPLSD9.5X250 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653872AGパワーロングドリルNACHI(不二越)1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
02381067AGPLSD9.5X32008653881AGPLSD9.5×320AGPLSD9.5X320 AGパワーロングドリル NACHI(不二越) 08653881AGパワーロングドリルNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする