曜日別特売

ドリル コートHS S柄 GCOSD

ドリル コートHS S柄 GCOSD - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02389162GCOSD2.392.3921582.39
2,520
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
02389178GCOSD2.42.423612.4
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389187GCOSD2.412.4123612.41
2,520
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
02389196GCOSD2.422.4223612.42
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389205GCOSD2.432.4323612.43
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389214GCOSD2.442.4423612.44
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389223GCOSD2.452.4523612.45
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389232GCOSD2.462.4623612.46
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389248GCOSD2.472.4723612.47
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389257GCOSD2.482.4823612.48
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389266GCOSD2.492.4923612.49
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389275GCOSD2.52.523612.5
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389284GCOSD2.512.5123612.51
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389293GCOSD2.522.5223612.52
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389302GCOSD2.532.5323612.53
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389318GCOSD2.542.5424642.54
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389327GCOSD2.552.5524642.55
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389336GCOSD2.562.5624642.56
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389345GCOSD2.572.5724642.57
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389354GCOSD2.582.5824642.58
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389363GCOSD2.592.5924642.59
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389372GCOSD2.62.624642.6
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389388GCOSD2.612.6124642.61
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389397GCOSD2.622.6224642.62
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389406GCOSD2.632.6324642.63
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389415GCOSD2.642.6424642.64
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389424GCOSD2.652.6524642.65
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389433GCOSD2.662.6624642.66
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389442GCOSD2.672.6724642.67
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389458GCOSD2.682.6824642.68
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389467GCOSD2.692.6924642.69
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389476GCOSD2.72.724642.7
1,670
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389485GCOSD2.712.7124642.71
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389494GCOSD2.722.7225672.72
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389503GCOSD2.732.7325672.73
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389512GCOSD2.742.7425672.74
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389528GCOSD2.752.7525672.75
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389537GCOSD2.762.7625672.76
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389546GCOSD2.772.7725672.77
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389555GCOSD2.782.7825672.78
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389564GCOSD2.792.7925672.79
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389573GCOSD2.82.825672.8
1,670
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
02389582GCOSD2.812.8125672.81
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389598GCOSD2.822.8225672.82
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389607GCOSD2.832.8325672.83
2,520
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
02389616GCOSD2.842.8425672.84
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389625GCOSD2.852.8525672.85
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389634GCOSD2.862.8625672.86
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389643GCOSD2.872.8725672.87
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02389652GCOSD2.882.8825672.88
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02390806
2023-07-06
用途: パイプの穴広げ。
森鋲螺製作所

SUS304パイプ加工で内径公差に合わせるために使用。
シャンクも同径なので長いものも加工できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする