NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 RGASD
材質
HSS
表面処理
アルミ用コーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
169
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02406836
RGASD2.31
2.31
27
53
2.31
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406845
RGASD2.32
2.32
27
53
2.32
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406854
RGASD2.33
2.33
27
53
2.33
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406863
RGASD2.34
2.34
27
53
2.34
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406872
RGASD2.35
2.35
27
53
2.35
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406888
RGASD2.36
2.36
27
53
2.36
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406897
RGASD2.37
2.37
30
57
2.37
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406906
RGASD2.38
2.38
30
57
2.38
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406915
RGASD2.39
2.39
30
57
2.39
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406924
RGASD2.4
2.4
30
57
2.4
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406933
RGASD2.41
2.41
30
57
2.41
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
02406942
RGASD2.42
2.42
30
57
2.42
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406958
RGASD2.43
2.43
30
57
2.43
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406967
RGASD2.44
2.44
30
57
2.44
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406976
RGASD2.45
2.45
30
57
2.45
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406985
RGASD2.46
2.46
30
57
2.46
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02406994
RGASD2.47
2.47
30
57
2.47
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407003
RGASD2.48
2.48
30
57
2.48
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407012
RGASD2.49
2.49
30
57
2.49
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407028
RGASD2.5
2.5
30
57
2.5
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407037
RGASD2.51
2.51
30
57
2.51
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407046
RGASD2.52
2.52
30
57
2.52
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407055
RGASD2.53
2.53
30
57
2.53
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407064
RGASD2.54
2.54
30
57
2.54
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407073
RGASD2.55
2.55
30
57
2.55
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407082
RGASD2.56
2.56
30
57
2.56
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407098
RGASD2.57
2.57
30
57
2.57
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407107
RGASD2.58
2.58
30
57
2.58
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407116
RGASD2.59
2.59
30
57
2.59
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407125
RGASD2.6
2.6
30
57
2.6
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407134
RGASD2.61
2.61
30
57
2.61
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407143
RGASD2.62
2.62
30
57
2.62
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407152
RGASD2.63
2.63
30
57
2.63
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407168
RGASD2.64
2.64
30
57
2.64
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407177
RGASD2.65
2.65
30
57
2.65
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407186
RGASD2.66
2.66
33
61
2.66
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407195
RGASD2.67
2.67
33
61
2.67
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407204
RGASD2.68
2.68
33
61
2.68
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407213
RGASD2.69
2.69
33
61
2.69
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407222
RGASD2.7
2.7
33
61
2.7
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407238
RGASD2.71
2.71
33
61
2.71
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407247
RGASD2.72
2.72
33
61
2.72
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407256
RGASD2.73
2.73
33
61
2.73
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407265
RGASD2.74
2.74
33
61
2.74
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407274
RGASD2.75
2.75
33
61
2.75
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407283
RGASD2.76
2.76
33
61
2.76
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407292
RGASD2.77
2.77
33
61
2.77
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407308
RGASD2.78
2.78
33
61
2.78
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407317
RGASD2.79
2.79
33
61
2.79
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02407326
RGASD2.8
2.8
33
61
2.8
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ