曜日別特売

ドリル コートHS T柄 GTS

ドリル コートHS T柄 GTS - NACHI(不二越)
材質HSS-COコーティングTiNコーティング内容量1本
全51種類を絞り込む
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
テーパーNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02423584GTS30.130.1114235MT3
125,150
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423593GTS30.230.2114235MT3
125,150
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423602GTS30.330.3114235MT3
125,150
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
02423618GTS30.430.4114235MT3
125,150
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423636GTS30.630.6114235MT3
126,090
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423645GTS30.730.7114235MT3
126,090
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
02423654GTS30.830.8114235MT3
126,090
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423663GTS30.930.9114235MT3
126,090
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423688GTS31.131.1114235MT3
134,040
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423697GTS31.231.2114235MT3
134,040
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423706GTS31.331.3114235MT3
134,040
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423715GTS31.431.4114235MT3
134,040
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423733GTS31.631.6114235MT3
142,720
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423742GTS31.731.7114235MT3
142,720
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423758GTS31.831.8114235MT3
142,720
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423767GTS31.931.9114235MT3
142,720
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423794GTS7.17.144126MT1
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423803GTS7.27.244126MT1
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423812GTS7.37.344126MT1
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423828GTS7.47.444126MT1
16,450
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423846GTS7.67.648130MT1
16,690
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423855GTS7.77.748130MT1
16,690
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02423864GTS7.87.848130MT1
16,690
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423873GTS7.97.948130MT1
16,690
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423898GTS8.18.148130MT1
16,940
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
02423907GTS8.28.248130MT1
16,940
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423916GTS8.38.348130MT1
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423925GTS8.48.448130MT1
16,940
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423943GTS8.68.652133MT1
17,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423952GTS8.78.752133MT1
17,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423968GTS8.88.852133MT1
17,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423977GTS8.98.952133MT1
17,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423995GTS9.19.152133MT1
17,850
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02424004GTS9.29.252133MT1
17,850
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02424013GTS9.39.352133MT1
17,850
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02424022GTS9.49.452133MT1
17,850
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
02424047GTS9.69.656137MT1
19,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02424056GTS9.79.756137MT1
19,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02424065GTS9.89.856137MT1
19,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02424074GTS9.99.956137MT1
19,040
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
02423575GTS30.030111232MT3
52,000
取扱い終了
代替品有
02423627GTS30.530.5114235MT3
61,340
取扱い終了
代替品有
02423672GTS31.031114235MT3
61,840
取扱い終了
代替品有
02423724GTS31.531.5114235MT3
65,840
取扱い終了
代替品有
02423776GTS32.032114235MT3
69,500
取扱い終了
代替品有
02423785GTS7.0744126MT1
7,840
取扱い終了
代替品有
02423837GTS7.57.544126MT1
8,340
取扱い終了
代替品有
02423882GTS8.0848130MT1
8,340
取扱い終了
代替品有
02423934GTS8.58.548130MT1
8,500
取扱い終了
代替品有
02423986GTS9.0952133MT1
8,670
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02423575GTS30.005871223GTS 30.0GTS30.0 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05871223Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
02423627GTS30.505871232GTS 30.5GTS30.5 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05871232Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
02423672GTS31.005871241GTS 31.0GTS31.0 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05871241Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
02423724GTS31.505871257GTS 31.5GTS31.5 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05871257Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
02423776GTS32.005871266GTS 32.0GTS32.0 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05871266Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
02423785GTS7.005870767GTS 7.0GTS7.0 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05870767Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
02423837GTS7.505870776GTS 7.5GTS7.5 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05870776Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
02423882GTS8.005870785GTS 8.0GTS8.0 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05870785Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
02423934GTS8.505870794GTS 8.5GTS8.5 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05870794Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
02423986GTS9.005870803GTS 9.0GTS9.0 Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越) 05870803Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする