NACHI(不二越)
ストレートロングドリル
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
バスケットに入れる
201
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05845595
LSD4.2X450
4.2
225
450
4.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
05845604
LSD4.25X125
4.25
85
125
4.25
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
05845613
LSD4.25X200
4.25
100
200
4.25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05845622
LSD4.3X100
4.3
60
100
4.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
05845638
LSD4.3X125
4.3
85
125
4.3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
05845647
LSD4.3X350
4.3
185
350
4.3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
05845656
LSD4.3X400
4.3
200
400
4.3
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
05845665
LSD4.3X450
4.3
225
450
4.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
05845674
LSD4.35X125
4.35
85
125
4.35
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
05845683
LSD4.35X200
4.35
100
200
4.35
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05845692
LSD4.4X100
4.4
60
100
4.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
05845708
LSD4.4X125
4.4
85
125
4.4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
05845717
LSD4.4X350
4.4
185
350
4.4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
05845726
LSD4.4X400
4.4
200
400
4.4
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
05845735
LSD4.45X125
4.45
85
125
4.45
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
05845744
LSD4.45X200
4.45
100
200
4.45
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05845753
LSD4.5X100
4.5
60
100
4.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
05845762
LSD4.5X125
4.5
85
125
4.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
05845778
LSD4.5X350
4.5
185
350
4.5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
05845787
LSD4.5X400
4.5
200
400
4.5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
05845796
LSD4.5X450
4.5
225
450
4.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05845805
LSD4.5X500
4.5
250
500
4.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
05845814
LSD4.5X600
4.5
300
600
4.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05845823
LSD4.5X700
4.5
350
700
4.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
05845832
LSD4.55X125
4.55
85
125
4.55
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05845848
LSD4.55X200
4.55
100
200
4.55
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05845857
LSD4.6X125
4.6
85
125
4.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
05845866
LSD4.6X350
4.6
185
350
4.6
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
05845875
LSD4.6X450
4.6
225
450
4.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05845884
LSD4.6X500
4.6
250
500
4.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
05845893
LSD4.6X600
4.6
300
600
4.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05845902
LSD4.65X125
4.65
85
125
4.65
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05845918
LSD4.65X200
4.65
100
200
4.65
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05845927
LSD4.7X125
4.7
85
125
4.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
05845936
LSD4.7X350
4.7
185
350
4.7
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
05845945
LSD4.7X450
4.7
225
450
4.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05845954
LSD4.7X500
4.7
250
500
4.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
05845963
LSD4.7X600
4.7
300
600
4.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05845972
LSD4.75X125
4.75
85
125
4.75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05845988
LSD4.75X200
4.75
100
200
4.75
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05845997
LSD4.8X125
4.8
85
125
4.8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
05846006
LSD4.8X350
4.8
185
350
4.8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
05846015
LSD4.8X450
4.8
225
450
4.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05846024
LSD4.8X500
4.8
250
500
4.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
05846033
LSD4.8X600
4.8
300
600
4.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05846042
LSD4.85X125
4.85
85
125
4.85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
05846058
LSD4.85X200
4.85
100
200
4.85
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
05846067
LSD4.9X125
4.9
85
125
4.9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
05846076
LSD4.9X350
4.9
185
350
4.9
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
05846085
LSD4.9X450
4.9
225
450
4.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ