NACHI(不二越)
ストレートロングドリル
材質
ハイス
内容量
1本
全202種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
11.2
11.25
11.3
11.35
11.4
11.45
11.5
11.55
11.6
11.65
11.7
11.75
11.8
11.85
11.9
11.95
12
12.05
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
溝長(mm)
選択してください
125
150
175
200
250
300
400
450
500
600
1000
全長(mm)
選択してください
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
1000
シャンク径(Φmm)
選択してください
11.2
11.25
11.3
11.35
11.4
11.45
11.5
11.55
11.6
11.65
11.7
11.75
11.8
11.85
11.9
11.95
12
12.05
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
202種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05851597
LSD11.2X800
11.2
500
800
11.2
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
05851606
LSD11.2X1000
11.2
1000
1000
11.2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
05851615
LSD11.25X300
11.25
175
300
11.25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05851624
LSD11.3X200
11.3
125
200
11.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05851633
LSD11.3X400
11.3
200
400
11.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
05851642
LSD11.3X500
11.3
300
500
11.3
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
05851658
LSD11.3X600
11.3
400
600
11.3
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
05851667
LSD11.3X800
11.3
500
800
11.3
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
05851676
LSD11.3X1000
11.3
600
1000
11.3
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
05851685
LSD11.35X300
11.35
175
300
11.35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05851694
LSD11.4X200
11.4
125
200
11.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
05851703
LSD11.4X400
11.4
200
400
11.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
05851712
LSD11.4X500
11.4
300
500
11.4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
05851728
LSD11.4X600
11.4
400
600
11.4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
05851737
LSD11.4X800
11.4
500
800
11.4
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
05851746
LSD11.4X1000
11.4
600
1000
11.4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
05851755
LSD11.45X300
11.45
175
300
11.45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05851764
LSD11.5X200
11.5
125
200
11.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
05851773
LSD11.5X350
11.5
200
350
11.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05851782
LSD11.5X450
11.5
300
450
11.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
05851798
LSD11.5X700
11.5
450
700
11.5
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
05851807
LSD11.5X800
11.5
500
800
11.5
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
05851816
LSD11.5X1000
11.5
600
1000
11.5
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
05851825
LSD11.55X300
11.55
175
300
11.55
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05851834
LSD11.6X200
11.6
125
200
11.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05851843
LSD11.6X400
11.6
200
400
11.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
05851852
LSD11.6X500
11.6
300
500
11.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
05851868
LSD11.6X600
11.6
400
600
11.6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
05851877
LSD11.6X800
11.6
500
800
11.6
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
05851886
LSD11.6X1000
11.6
600
1000
11.6
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
05851895
LSD11.65X300
11.65
175
300
11.65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05851904
LSD11.7X200
11.7
125
200
11.7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05851913
LSD11.7X400
11.7
200
400
11.7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
05851922
LSD11.7X500
11.7
300
500
11.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
05851938
LSD11.7X600
11.7
400
600
11.7
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
05851947
LSD11.7X800
11.7
500
800
11.7
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
05851956
LSD11.7X1000
11.7
600
1000
11.7
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
05851965
LSD11.75X300
11.75
175
300
11.75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05851974
LSD11.8X200
11.8
125
200
11.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05851983
LSD11.8X400
11.8
200
400
11.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
05851992
LSD11.8X500
11.8
300
500
11.8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
05852008
LSD11.8X600
11.8
400
600
11.8
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
05852017
LSD11.8X800
11.8
500
800
11.8
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
05852026
LSD11.8X1000
11.8
600
1000
11.8
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
05852035
LSD11.85X300
11.85
175
300
11.85
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05852044
LSD11.9X200
11.9
125
200
11.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
05852053
LSD11.9X400
11.9
200
400
11.9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
05852062
LSD11.9X500
11.9
300
500
11.9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
05852078
LSD11.9X600
11.9
400
600
11.9
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
05852087
LSD11.9X800
11.9
500
800
11.9
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ