曜日別特売

ロングテーパーシャンクドリル

ロングテーパーシャンクドリル - NACHI(不二越)
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング内容量1本
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08665386LTD31.5×50031.5375500
101,200
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
08665395LTD31.5×60031.5425600
121,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
08665404LTD32.0×35032225350
62,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
08665413LTD32.0×40032275400
72,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
08665422LTD32.0×45032300450
86,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
08665431LTD32.0×50032375500
103,400
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
08665447LTD32.0×60032400600
125,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
08665456LTD33.0×42533250425
109,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
08665465LTD33.0×47533300475
127,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
08665474LTD33.0×52533350525
143,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
08665483LTD33.0×62533450625
179,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
08665492LTD34.0×42534250425
113,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
08665501LTD34.0×47534300475
134,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
08665517LTD34.0×52534350525
150,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
08665526LTD34.0×62534450625
187,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
08665535LTD35.0×42535250425
117,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
08665544LTD35.0×47535300475
139,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
08665553LTD35.0×52535350525
154,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
08665562LTD35.0×62535450625
192,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
08665571LTD36.0×42536250425
122,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
08665587LTD36.0×47536300475
147,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
08665596LTD36.0×52536350525
163,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
08665605LTD36.0×62536450625
199,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
08665614LTD37.0×42537250425
125,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
08665623LTD37.0×47537300475
154,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
08665632LTD37.0×52537350525
168,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
08665641LTD37.0×62537450625
213,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
08665657LTD38.0×42538250425
130,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
08665666LTD38.0×47538300475
159,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
08665675LTD38.0×52538350525
175,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
08665684LTD38.0×62538450625
218,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
08665693LTD39.0×42539250425
135,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
08665702LTD39.0×47539300475
165,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
08665711LTD39.0×52539350525
181,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
08665727LTD39.0×62539450625
226,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
08665736LTD40.0×42540250425
139,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
08665745LTD40.0×47540300475
173,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
08665754LTD40.0×52540350525
191,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
08665763LTD40.0×62540450625
234,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
08665772LTD41.0×42541250425
144,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
08665781LTD41.0×47541300475
180,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
08665797LTD41.0×52541350525
197,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
08665806LTD41.0×62541450625
247,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
08665815LTD42.0×42542250425
149,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
08665824LTD42.0×47542300475
187,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
08665833LTD42.0×52542350525
201,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
08665842LTD42.0×62542450625
258,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
08665851LTD43.0×42543250425
152,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
08665867LTD43.0×47543300475
193,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
08665876LTD43.0×52543350525
213,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする