曜日別特売

ハンドリーマ

ハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCOハンドリーマ - TRUSCO
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク内容量1本
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48912613HR7.97 (P)7.9760115
5,790
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912622HR7.98 (P)7.9860115
5,790
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912263HR13.9 (P)13.985165
9,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912272HR14.0 (P)1485165
7,730
5,798
6,378(税込)
当日出荷
48912281HR14.1 (P)14.190170
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
48912297HR14.2 (P)14.290170
11,040
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48912306HR14.3 (P)14.390170
11,040
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48912315HR14.4 (P)14.490170
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912324HR14.5 (P)14.590170
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
48912333HR14.6 (P)14.690175
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912342HR14.7 (P)14.790175
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912351HR14.8 (P)14.890175
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912367HR14.9 (P)14.990175
11,040
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912376HR15.0 (P)1590175
8,670
6,598
7,258(税込)
当日出荷
48912385HR15.1 (P)15.195185
12,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
48912394HR15.2 (P)15.295185
12,320
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
48912403HR15.3 (P)15.395185
12,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912412HR15.4 (P)15.495185
12,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912421HR15.5 (P)15.595185
12,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912437HR15.6 (P)15.695185
12,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912446HR15.7 (P)15.795185
12,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912455HR15.8 (P)15.895185
12,320
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912464HR15.9 (P)15.995185
12,320
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
48912473HR16.0 (P)1695185
9,730
7,298
8,028(税込)
当日出荷
48912482HR16.1 (P)16.1100190
14,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912491HR16.2 (P)16.2100190
14,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
48912507HR16.3 (P)16.3100190
14,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912516HR16.4 (P)16.4100190
14,150
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48912525HR16.5 (P)16.5100190
14,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912534HR16.6 (P)16.6100190
14,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912543HR16.7 (P)16.7100190
14,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912552HR16.8 (P)16.8100190
14,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912561HR16.9 (P)16.9100190
14,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912577HR17.0 (P)17100190
13,520
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912586HR18.0 (P)18105200
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912595HR19.0 (P)19105210
16,940
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
48912604HR20.0 (P)20110220
18,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする