曜日別特売

バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造)

バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) - MARUTO(大久保製作所)バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) - MARUTO(大久保製作所)バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) - MARUTO(大久保製作所)バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) - MARUTO(大久保製作所)バイク用フルカバー・バイクカバー(底付き構造) - MARUTO(大久保製作所)
(1件のレビュー)

大切な愛車を長く美しく保護する底付きフルカバー構造のバイクカバー。
省スペース設計でバイク1台が置けるスペースがあればご使用いただけます。
長期の保管で本気でバイクを守るならフルカバータイプがお勧めです。
雨や埃をシャットアウト
紫外線や酸性雨からバイクを守る
風とびに威力を発揮します
裾からの雨、ホコリの侵入に強い
前後の大きなベンチレーションで通気性抜群
底面は耐久性に強いターポリン
使わない時は小さくたためる
前後にロック穴付き
前輪プレート、サイドスタンド用マット、外締めベルト付き

用途バイクを丸ごとすっぽり覆うフルカバータイプ材質上面堀エステル厚手生地シルバーコーティング、(底面)ターポリン(PVC+ポリエステル)シルバー内容量1枚
注意
※サイドスタンド専用(センタースタンド不可)
※L、2L、3Lは、リヤボックス装着者には適合しません。
※大きなシーシーバー等には対応していません。
※その他アンテナパーツなどは外してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12116624FC-L/28000L
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
12116633FC-2L/300002L
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
12116642FC-3L/335003L
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
12116658FC-4L/385004L
オープン
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12116642
2017-03-23
用途: 駐輪
卸売・小売業

強風によるめくれなど心配がないのでよかったです。溶けない素材だったらもっといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする